カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- キヤノン純正インク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(632)
- メカニカル部品(18)
- 測定用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 制御機器(6)
- 防犯用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- カー用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 家電(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 梱包用品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(1)
- SMC(632)
- ナブテスコサービス(18)
- カクダイ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- i-PRO(5)
- OWON(オウオン)(5)
- CKD(4)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- マザーツール(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- イメージニクス(2)
- Micsig(2)
- 重松製作所(1)
- ダイキン工業(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ch-g2」の検索結果

18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
加島 サドル CHG-207HVC DB 大型 ガード付 ダークブラウン
加島サドル製作所1個取扱停止中柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240色ダークブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CHG221
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(25個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無)
Victor¥3,998~税込¥4,398~1丁8日以内出荷又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、先端より強く握れる。固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。パイプ・ナットを回しやすい先端形状。薄型・軽量・偏芯仕様用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線(VVF)】2.0×3芯機能【圧着】無し
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CHG222
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命2000h静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281袋(200個)7日以内出荷NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7196-96
6G×4ch+1.25G×2ch光モジュール(送信/受信)
Inneos¥179,800税込¥197,7801セット(1組)24日以内出荷波長多重技術を利用して一本の光ファイバーケーブルで4k映像を伝送します。用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。色黒出力4K 60P(4:4:4)、HDRケーブル長(m)0.362コネクタ形状HDCP2.2メス - HDMI2.0オス/HDCP1.4メス - HDMI2.0オス対応SCコネクタ伝送距離(m)1000以上(最低400)伝送速度(Gbps)Full_18給電方式USBより5V入力オス形状HDMI2.0オスメス形状HDCP1.4メス/HDCP2.2メスファイバータイプマルチモード変換タイプメス - オス
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB63B)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFA80B)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB80B)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB50B)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB100C)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB80B)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA100B)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB80B)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB100C)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA80B)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100C)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100B)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63B)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G63~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G100~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G50~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G40~)
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HTC50C)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HLA50C)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HLA100C)
SMC¥80,980~税込¥89,078~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
...