カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- キヤノン純正インク(1)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(8)
- カー用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(1)
- カクダイ(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- OWON(オウオン)(5)
- CKD(4)
- Nikon(ニコン)(2)
- イメージニクス(2)
- Micsig(2)
- ダイキン工業(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- 東亜DKK(1)
- ソースネクスト(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- af(旭風防)(1)
- 加島サドル製作所(1)
- Victor(1)
- エアコンカバーサービス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ch-g2」の検索結果

18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
加島 サドル CHG-207HVC DB 大型 ガード付 ダークブラウン
加島サドル製作所1個取扱停止中柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240色ダークブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無)
Victor¥3,998~税込¥4,398~1丁8日以内出荷又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、先端より強く握れる。固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。パイプ・ナットを回しやすい先端形状。薄型・軽量・偏芯仕様用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線(VVF)】2.0×3芯機能【圧着】無し
6G×4ch+1.25G×2ch光モジュール(送信/受信)
Inneos¥179,800税込¥197,7801セット(1組)24日以内出荷波長多重技術を利用して一本の光ファイバーケーブルで4k映像を伝送します。用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。色黒出力4K 60P(4:4:4)、HDRケーブル長(m)0.362コネクタ形状HDCP2.2メス - HDMI2.0オス/HDCP1.4メス - HDMI2.0オス対応SCコネクタ伝送距離(m)1000以上(最低400)伝送速度(Gbps)Full_18給電方式USBより5V入力オス形状HDMI2.0オスメス形状HDCP1.4メス/HDCP2.2メスファイバータイプマルチモード変換タイプメス - オス
Ch500e2in1G5 MeTeKomp540/4/他64/Chr/11.6
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷仕様●CPU詳細:MediaTek Kompanio 540 プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4 ●インストールOS詳細:ChromeOS●エネルギー消費効率:12区分 10.4 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:MediaTek ARM Mali-G57 MC2 グラフィックス●ストレージタイプ:UFS オンボード ●ストレージ容量:64GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):4GB●メインメモリ(標準):4GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:800MHz LPDDR5 ●ライセンスOS:OSなし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4K (3840x2160ドット)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):20.33x289.7x212 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリー●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目●電波法:適合●電波法備考:対象品目電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1290最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (ボリュームボタン、Fnキー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
タブレット・オシロスコープ TOシリーズ (100MHz~300MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒~2Gサンプル/秒)
Micsig¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高耐圧・高絶縁で安全に測定】 最大1000V CAT III/CAT IV(モデルによる)の絶縁性能を備え、高電圧回路や電力変換機器の測定に対応。現場での安全性と信頼性を高めます。 【広帯域・高精度な波形観測】 最大100MHz帯域(モデルによる)に対応し、高速スイッチング信号や過渡現象を忠実に測定。高い耐ノイズ性能により安定した波形観測を実現します。 【軽量・コンパクトで優れた操作性】 小型・軽量設計により狭い場所でも扱いやすく、長時間の測定でも負担を軽減。研究開発から設備保守まで幅広い用途で活躍します。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、モータ制御、スイッチング電源、EV関連などの高電圧測定に最適です。質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitバッテリー7.4V、7500mAhリチウムイオンバッテリーディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチディスプレイ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×192×50トリガーエッジ、パルス幅、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオRoHS指令(10物質対応)対応
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1セット当日出荷から30日以内出荷エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)
OWON(オウオン)(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から6日以内出荷【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒)
Micsig¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷から33日以内出荷【タブレット型で優れた操作性】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブを組み合わせた直感的な操作を実現。Androidベースの操作性により、波形の拡大・スクロール・設定変更もスムーズに行えます。 【広帯域・高速サンプリング】 100MHz~200MHz帯域(モデルによる)、最大1GSa/sサンプリング、70Mポイントのロングメモリを搭載。高速信号や長時間波形を高精度に解析できます。 【高度な解析機能を搭載】 UART・CAN・LIN・I²C・SPIなどのシリアルバスデコードや31種類の自動測定、最大130,000wfm/sの高速波形更新に対応し、異常信号も効率よく検出できます。 【バッテリー内蔵で現場測定にも最適】 32GBストレージとWi-Fi・USB Type-C・HDMIなど豊富なインターフェースを搭載。内蔵バッテリーにより、研究開発から設備保守・フィールド測定まで幅広く活用できます。仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitインターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger outバッテリー7.4V,7500mAhディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ70Mpts/chストレージ32G
タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から31日以内出荷【高性能・多機能オシロスコープ】70~100MHz帯域(モデルにより異なる)、最大1GSa/sサンプリングに対応。Aモデルでは14ビット高分解能で微小信号も正確に観測可能。深い40Mレコード長と最大45,000波形/秒の更新速度により、突発的な異常も逃さず捉えられます。 【大容量バッテリー&快適操作】8000mAhバッテリーを搭載し、最大5時間の連続動作が可能。持ち運びや現場作業でも安心です。8インチタッチスクリーンによる直感的な操作で、研究・教育・開発現場における測定効率を大幅に向上します。 【多彩な解析・拡張機能】低バックグラウンドノイズ設計で精度の高い波形観測を実現。豊富なトリガタイプや波形演算に加え、バスデコード機能(オプション)も搭載し、シリアル通信解析にも対応。USBホスト/デバイス、LANインターフェース、SCPIコマンドによるリモート制御に対応し、自動試験環境への組み込みも容易です。 【付属品&安心サポート】標準でCD-ROM・クイックガイド・電源コード・アダプタ・USBケーブル・プローブ・スタンドホルダー・専用ソフトケースを付属。サイズ270×191×48mm、重量約1.7kgのコンパクト設計で省スペースに設置可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:45000wfms/s、8000mAhバッテリー内蔵、連続5時間動作可能質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチサンプルレート1GSa/sメモリ長さ40M
PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH)
OWON(オウオン)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷【高性能コンパクト設計】100MHz帯域、2チャンネル入力、最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。わずか18mmの薄型ボディ・約380gの軽量設計で、ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築可能。研究室や教育現場だけでなく、出張先や省スペース環境でも快適に利用できます。 【波形観測】8ビットで10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。VDS6102Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかで詳細な波形観測が可能。10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。 【信号発生器を標準搭載】0.1Hz~5MHzの正弦波をはじめ、方形波、ランプ波、パルス波の出力に対応した1chファンクションジェネレータを内蔵。外部機器がなくても波形生成と観測が1台で完結し、基板の検証や教育用途に最適。省スペース・低コストで効率的な試験環境を実現します。 【柔軟な接続性と操作性】USB Type-Cからの給電に加え、LANやWiFi(オプション)インターフェースを備え、PCやネットワークとの連携も容易。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御にも組み込み可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5MHz信号発生器を標準装備、SCPIコマンドをサポート、USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
散水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)
OWON(オウオン)¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH)
OWON(オウオン)¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷【高性能仕様】最大100~200MH(モデルによる)zの周波数帯域と1GSa/sの高速サンプリングに対応し、精密な波形取得を実現。20Mポイントのメモリ長で長時間の信号も記録可能。 【FFT解析・自動測定】30種以上の測定パラメータとFFT解析により、複雑な信号も詳細に分析。6桁の周波数カウンタも搭載し、周波数成分の正確な確認が可能。 【任意波形発生器搭載モデルあり】Sモデルは25MHz出力対応の任意波形発生器を内蔵。サイン波、方形波、パルス波に加え、160種類以上のビルトイン波形にも対応。 【軽量・高視認性】7インチのTFT LCDディスプレイと薄型(厚さ約70mm)・軽量(約1.1kg)の筐体により、作業現場や実習室でも省スペースで快適に利用可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S)周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時)20Mポイント レコード長30種の波形パラメータ自動測定6桁高精度周波数カウンタFFT解析USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ20M
洗濯機用分岐パイプ
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)材質黄銅、POM、PP
ボリュームパッキン
HEADS(ヘッズ)¥1,398税込¥1,5381パック(1個)4日以内出荷から6日以内出荷カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なくレジ周りでかさばりにくいスリムな形態。お客様のブランドカラー、ギフトシーンにあわせて選択できるよう色々なカラーを揃えられます。VOP-CH(ブラウン)のみ緩衝材の紙幅が2mmになります。※他は1mm材質紙内容量(g)500
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
GPS式電波時計用リピータ
ケイシーズ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02符号化方式JJY準拠変調方式AM 90%変調Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13送信距離(m)(時刻情報)最大10
フレキつき2口横形スワン水栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20。上向きパイプの操作は右側ハンドル。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
デジタル一眼レフカメラ D7500
Nikon(ニコン)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から5日以内出荷高画質と高速性能を軽量・薄型ボディーに凝縮。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D7500」。 D7500は、優れた演算能力と高速処理能力でD500クラスの高画質に匹敵する、高性能画像処理エンジン EXPEED 5を採用。 有効画素数2088万画素、解像感を維持しながら、最適なバランスでノイズ低減を行うため、高感度でも卓越した描写力を発揮します。 高感度域でも、鮮鋭感の高い静止画・動画撮影を可能した、ISO 100~51200の広い常用感度域を実現しました。 また、ニコンDXフォーマットCMOS センサーから読み出されたデータを高速で処理することで、約8コマ/ 秒の高速連続撮影や4K UHD(3840×2160)/30p 動画も実現しています。 動画では、タイムラプス動画にも対応する4K UHD(3840×2160)/30p 動画や、フルHD/HD時には電子手ブレ補正が可能。 チルト式3.2型画像モニターにはタッチパネルを採用し、深いグリップでホールド性を向上した軽量・薄型ボディーでさらに高い機動力を発揮します。 ニコンの画像共有アプリケーション「SnapBridge」にも対応しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×104×72.5本体質量(g)約720(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約640(本体のみ)色ブラック型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ有効画素数約2088万画素撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当)総画素数2151万画素替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードMで使用可能・DXレンズ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能記録画素数【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5568×3712ピクセル(サイズL:2066万画素)/4176×2784ピクセル(サイズM:1162万画素)/2784×1856ピクセル(サイズS:516万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合】4272×2848ピクセル(サイズL:1216万画素)/3200×2136ピクセル(サイズM:683万画素)/2128×1424ピクセル(サイズS:303万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】5568×3128ピクセル(サイズL:1741万画素)/4176×2344ピクセル(サイズM:978万画素)/2784×1560ピクセル(サイズS:434万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】4272×2400ピクセル(サイズL:1025万画素)/3200×1800ピクセル(サイズM:576万画素)/2128×1192ピクセル(サイズS:253万画素)【動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】3840×2160 ピクセル(829万画素)画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面)・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面)倍率(倍)約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時)シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影連続撮影速度低速連続撮影:約1~7コマ/秒、高速連続撮影:約8コマ/秒セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光露出モードオート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル・シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理・スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー・ユーザーセッティングU1、U2に登録可能露出補正P、S、A、M、SCENE、EFFECTS時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能ISO感度設定ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付検出範囲-3~+19EV(ISO 100、常温(20℃))レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AFフラッシュオート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風モード時:オートポップアップ方式による自動発光/P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式/ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃)調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能フラッシュモード通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止・オートFPハイスピードシンクロ可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能ホワイトバランスオート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモードフォーカスコントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能)フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p記録時間最長 29分59秒記録ファイル形式MOV、MP4映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC音声記録リニアPCM、AAC感度M:ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能・オート、発光禁止オート、シーンモード、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン以外):感度自動制御(ISO 100~12800)・スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン):感度自動制御(ISO 100~Hi 5)液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約92.2万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能インターフェース【USB】Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10(別売)・リモートコード:MC-DC2(別売)・GPSユニット:GP-1A(別売:販売を終了しています)画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、魚眼効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン、クロススクリーン、ソフト)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、絵画調、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存)Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)、出力:8.4dBm(EIRP)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSKBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1言語表示日本語、英語使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用撮影可能コマ数約950コマ(1コマ撮影モード時、カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付
CKD¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
エアコン洗浄セット
エアコンカバーサービス¥62,980税込¥69,2781セット3日以内出荷一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース用途エアコン洗浄
モニタッチ V9シリーズ アドバンスド
発紘電機/富士電機¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC定格電圧(V)DC24構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲±10%使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと許容瞬時停電時間(ms)1以内使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離タッチスイッチ仕様静電容量バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED
Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版)
ソースネクスト¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷「Meeting Owl 4+・ワイド延長保証サービス」は、「Meeting Owl 4+」の保証を拡張するサービスです。本体購入日から30日以内に申し込むことができます。保証の範囲を拡大。[保証書]なし仕様【USBケーブル】以下の規格の2mのSuperSpeedケーブルです。付属品ミーティングオウル 4+ 本体、電源コード、2m USB-C ケーブル、ケーブル固定金具、Owlカードホルダー、英語取扱説明書、日本語取扱説明書、日本語セットアップガイド、登録カードと保証書質量(kg)1.5色チャコール長さ(m)【ACアダプタと電源ケーブル】3.1本体寸法(mm)116×116×275本体入力:DC 20V 3A、最大消費電力:60W機能エコーキャンセリング入力/出力【ACアダプター】入力:AC 100-240V 1.6A 50/60Hz、出力:DC 20V 3A保証期間1年使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 8250 processorケーブルMeeting Owl4+側:USB type-C、PC側:USB type-Cスピーカー360°スピーカー(2基のスピーカーを内蔵)外部接続プラグアンドプレイ(USB2.0)Bluetooth5.0 (専用アプリとの接続に使用)カメラ仕様360° 4K Ultra HDカメラ、360°全景+3人までの自動話者切替を含む5つのモード(手動で操作可能)内蔵マイク360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵)、48kHzオーディオサンプリングレートノイズキャンセリング○(専用アプリで調整可能)無線LANMiMo WiFi接続、WPA/WPA2ネットワーク対応、802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz:1~14CH、【5GHz】5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)、最新のファームウェアへの更新にWi-Fi接続が必要です。適合システムWindows(R) 10以降、MacOS C10.8以降、Ubuntu 16.04以降、ChromeOS、※USB3.2をサポートしていること、USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換)
双口横形スワン水栓
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
RECore
OMNIMENT¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷どんなロボットを作りたいですか?そのアイディアをすぐに形にしましょう。 走行ロボット、ロボットアーム、歩行ロボットのアイディアからちょっとした装置の自動化まで。 4つのモータードライバーとマイコン、IMU、そしてバッテリーを1つのモジュールにまとめた「ロボットの種」を作りました。 プロトタイピングが加速する これまでロボットのプロトタイピングを始めるには、様々な部品の用意と構築が必要でした。しかしこの作業はプロトタイピングの本質ではありません。オムニメントは、よりシンプルなプロトタイピング作業を提供したいと考えました。 ロボット製作でよく使われる部品について考え、DCモータードライバー、姿勢センサー、充電器そしてMCUと通信装置を一つのボードに統合し、さらにバッテリーまで一つのパッケージにまとめました。 ユーザーはパッケージからRECoreを取り出し、すぐにロボットを製作することができます。 RECoreで、プロトタイピングは加速します。 汎用性を持った4chモータードライバー RECoreに搭載されたモータードライバーは、汎用性と安全性を兼ね備えています。 プログラムにより1AまでのDCモーター、2倍電流のDCモーター、そしてステッピングモーターが接続できます。 これらはすべて、プログラムで制御できる電流制限機能が使用できます。これにより安全にモーターを使用することができます。 ※温度条件により電流が更に制限される場合があります 高速なMCUを採用 RECoreにはSTMicroelectronics社製 STM32G431を搭載。 FPUを搭載した最高170MhzのArm(R) Cortex(R)-M4F MCUは、ArduinoUNOと比較して最高366倍(メーカー比)の計算速度にもなります。 これにより複雑な計算が必要な制御でも高速に処理することが可能で、より様々な用途で応用することができます。 ArduinoIDEで開発 RECoreをより簡単に使用していただくために、ArduinoIDE用のボードデータとライブラリを用意しました。 プログラムはUSBシリアル経由でRECoreに転送することが可能です。ケーブル一本で充電からプログラムまで行うことが可能です。センサーSTMicroelectronics(R)製 LSM6DSL、加速度・角速度6軸IMU、温度センサー(IMU内蔵またはMCU内蔵)バッテリーLi-Ionバッテリー 定格7.2V 10.8WhインターフェースUSB Type-C(充電、通信、プログラミング)、 ユーザーが使用可能な1つのスイッチとLED、 電源LED、充電LED、IOピン寸法(mm)70×95×39.5セット内容RECore本体、1m USB Type-A to Type-Cケーブル仕様【MCU】STMicroelectronics(R)製、 STM32G431CBU、 Arm(R) Cortex(R)-M4F 最高170Mhz、 RAM: 32KB、Flash 128KB、【モータードライバー】2ユニット 4ch 1A(瞬時1.5A)電流制限制御つき、最大4台の1A DCモーター、または最大2台の2A DCモーター、最大2台のステッピングモーター、【ペリフェラル】8つのADC、1つのDAC、2つのUSART(うち一つはUSB VCP)、I2C、SPI、CAN
OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット
OPTICON¥129,800税込¥142,7801式5日以内出荷一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM色キーバックライト:白色文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK保護構造保護構造角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)分解能(mm)0.1 (Code 39)インターフェースUSB電池リチウムイオン 1100mAh表示LED赤緑1、青1ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能フォント12/16/24ドットフォント安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下動作温度(℃)-10~50画素数30万画素キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNSバックライト白色LED, 輝度調整可能BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USBUSBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応読取方式CMOSエリアセンサー落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
デジタル一眼レフカメラ D850
Nikon(ニコン)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。 ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D850」。 D850は、ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。 また、高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒の高速連続撮影が可能。 FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)動画対応や、8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影機能など、表現の可能性が広がる機能も充実しています。付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ色ブラック電源EN-EL15c本体質量(g)約1005(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915(本体のみ)使用温度(℃)0~40倍率(倍)約0.75(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)感度M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146×124×78.5有効画素数約4575万画素記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)インターフェース【USB】 SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】 HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】 リモートコードMC-30A/MC-36A(別売)・ルミコントロールセットML-3(別売)・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています)・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売)バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売)総画素数4689万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15bシャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野FX:上下左右とも約100%(対実画面)・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)・DX:上下左右とも約97%(対実画面)・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面)撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能記録ファイル形式MOV、MP4液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能撮影可能コマ数約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠音声記録リニアPCM、AAC画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定)セルフタイマー作動時間:2・5・10・20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5・1・2・3秒AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AFISO感度設定ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ8mm、Φ15mm、Φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ12mm)・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光フラッシュモード先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF(RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能言語表示日本語、英語記録時間最長 29分59秒替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250記録画素数【撮像範囲[FX(36×24)]の場合】8256×5504ピクセル(サイズL:4544万画素)/6192×4128ピクセル(サイズM:2556万画素)/4128×2752ピクセル(サイズS:1136万画素)【撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合】6880×4584ピクセル(サイズL:3153万画素)/5152×3432ピクセル(サイズM:1768万画素)/3440×2288ピクセル(サイズS:787万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5408×3600ピクセル(サイズL:1946万画素)/4048×2696ピクセル(サイズM:1091万画素)/2704×1800ピクセル(サイズS:486万画素)【撮像範囲[5:4(30×24)]の場合】6880×5504ピクセル(サイズL:3786万画素)/5152×4120ピクセル(サイズM:2122万画素)/3440×2752ピクセル(サイズS:946万画素)【撮像範囲[1:1(24×24)]の場合】5504×5504ピクセル(サイズL:3029万画素)/4128×4128ピクセル(サイズM:1704万画素)/2752×2752ピクセル(サイズS:757万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】8256×4640ピクセル(サイズL:3830万画素)/6192×3480ピクセル(サイズM:2154万画素)/4128×2320ピクセル(サイズS:957万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】5408×3040ピクセル(サイズL:1644万画素)/4048×2272ピクセル(サイズM:919万画素)/2704×1520ピクセル(サイズS:411万画素)レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影連続撮影速度EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15または単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時CL:約1~6コマ/秒CH:約7コマ/秒QC:約3コマ/秒・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時CL:約1~8コマ/秒CH:約9コマ/秒QC:約3コマ/秒オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVCBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃))レンズマウントニコンFマウントWi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)・出力:8.5dBm(EIRP)・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK