カテゴリ
- 測定用品(16)
- バイク純正部品(10)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 建材・エクステリア(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ch-set」の検索結果

チョークホルダー 3色セット
マイゾックス(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(3本)当日出荷手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。 折れや水濡れからチョークを守ります。 マグネット付で、スチール机に貼り付きます。 ノック式。用途工事用黒板の記入に。付属品チョーク3本トラスコ品番308-1478質量(g)90質量(g/本)30適合寸法(mm)10.8~12.2マイゾックスコード215619
人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,898税込¥4,2881組当日出荷ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,398税込¥3,7381組当日出荷ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
TL1330ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷TL13-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8902材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ST1350ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ST13-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8889材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GK1230ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷GK12-30Nの交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8882材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,298税込¥3,6281組翌々日出荷ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット。声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。感度調節可能※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【音センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【音センサー送信機】約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【音センサー送信機】33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【音センサー送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【音センサー送信機】1日5回使用で約6ヶ月間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【音センサー送信機】室内音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【音センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【音センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイク【音センサー送信機】LOW(低い)HIG(高い)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【音センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
UL1330ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷UL13-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8900材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GR1250ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷GR12-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8883材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GR1230ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷GR12-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8877材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
TL1350ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷TL13-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8891材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ST1330ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷ST13-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8901材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
UL1350ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷UL13-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用にトラスコ品番266-8880材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GK1220ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷GK12-20Nの交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8885材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GK1210ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷GK12-10Nの交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8894材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR1250ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷SGR12-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8888材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ST1050ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ST10-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8879材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR1230ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷SGR12-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8878材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GR121Hケースハンドルセット
ムラテックKDS¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷GR12-1Hの交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8896材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
TL1050ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷TL10-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8886材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
TL1030ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷TL10-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8892材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ST1030ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ST10-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8899材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SST1050ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷SST10-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8893材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
UL1350SPケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷UL13-50SPの交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用にトラスコ品番266-8897材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SST1030ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷SST10-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8895材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR12100ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷SGR12-100の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8887材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR12120ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷SGR12-120の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8884材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥57,980税込¥63,7781セット翌々日出荷から4日以内出荷角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)210差込角(sq.)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200締付能力(普通ボルト)M6~M16締付能力(高力ボルト)M6~M12回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
コードレス丸のこ BITURBO
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801セット(1セット)3日以内出荷から9日以内出荷コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。用途木材および木質複合材の切断
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥97,980税込¥107,7781セット(1セット)当日出荷高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥97,980税込¥107,7781セット(1セット)9日以内出荷高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
ホイール Set METRON81 SL RB CH-TL SH
VISION¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセット。軽量性。最先端の製造工程と最も先進的なビジョンカーボン技術が特徴。エアロダイナミクス。広範なCFD分析と風洞試験を通じて開発された超高速で安定したホイール。使いやすさ。FSAプリロードシステムはねじ付きクランプを介してハブベアリングにプリロードを与えます。取り外すことなく、玉当たり調整が可能になりました。フルカーボンリム。81 mmの深さのリム。内幅19mm。DPスポーク付きPRAハブ。6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)。ABSセルフロックニップル。職人が手作業で作り上げた。2:1 エアロブレードスポーク 16F / 21R。SHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOフリーハブと互換性ありタイプホイールセットシリーズ地下鉄商品番号710-0020191032互換性ドライブトレイン:シマノ 10/11S、スラム 10/11S、FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、LOC
充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット
日動工業¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷充電式の高圧洗浄機です。そのまま給水タンクで使える収納バッカン23L、「何でも」束ねて、「どこでも」吊るせる万能フッカーがついてきます。190セット限定お得なセットキャンペーンです。収納バッカンセットでスッキリ収納できます。付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2トラスコ品番391-9352セット内容本体、収納バッカン、万能フッカー400mm、万能フッカー250mm幅(mm)318高さ(mm)265奥行(mm)164騒音値(dB)74連続使用時間(時間)18分充電時間3時間最高給水温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.4吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.5
作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付
MAD MAX(マッドマックス)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W色温度6000K材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付
MAD MAX(マッドマックス)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W色温度6000K材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67明るさ800LM材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)