カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6,405)
- 制御機器(3,893)
- 農業機械(3,138)
- 測定用品(2,030)
- 切削工具(1,480)
- 清掃用品(1,371)
- 家電(1,141)
- オフィス家具(1,103)
- バイク部品(1,053)
- 電動工具(910)
- 作業工具(854)
- 科学研究・開発用品(811)
- 作業服(732)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(725)
- 空調・照明・電設資材(658)
- メカニカル部品(602)
- 自転車部品(558)
- 事務用品(537)
- 電気材料(520)
- 配管・水廻り設備部材(477)
- 厨房用品(435)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(424)
- 油圧機器・油圧ホース(372)
- FA担当者のオススメ新商品(355)
- 学童・教育用品(327)
- 研磨材(325)
- 防犯用品(323)
- 日用品(318)
- 住設機器(301)
- カー用品(298)
- 梱包用品(296)
- 船舶用品・漁業資材(289)
- 卓上消耗品(283)
- 安全用品(261)
- タイヤ・足回り(228)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(223)
- 物流用品(221)
- 縫製用品(214)
- 機構部品(212)
- 自動車補修部品(212)
- 自転車整備工具・アクセサリー(208)
- 建築金物(205)
- 手袋(205)
- バッテリー・電装(186)
- はんだ関連・静電気対策用品(175)
- 農業・園芸資材(175)
- 店舗什器・備品(157)
- 空圧工具(131)
- 建材・エクステリア(130)
- 肥料・農薬・除草剤・種(120)
- 介護用品(119)
- 保管用品(118)
- トラック用品・パーツ(109)
- 安全保護具(105)
- 接着剤・補修材(95)
- 印刷用紙/インク/印刷機(91)
- 鈑金・塗装(87)
- ねじ・ボルト・釘(79)
- 測量用品(土木/建設)(76)
- 整備工具・収納(76)
- 安全靴・作業靴(73)
- 塗装・養生・内装用品(70)
- 医療(70)
- 洗剤・除去剤(64)
- 安全標識(56)
- 溶接用品(55)
- 防災用品(50)
- 食品・飲料(45)
- スプレー・オイル・グリス(43)
- 自動車用オイル・ケミカル(42)
- ヘルスケア(39)
- 塗料(37)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- 完成車(29)
- 理美容(28)
- テープ(25)
- クリーンルーム用品(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 救急・衛生(20)
- トラック輸送・安全用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- マスク(14)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
- トラック純正部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
- 洗車・清掃(4)
- 農具(4)
- エンジン工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- ホンダ(2,848)
- StarTech.com(1,999)
- メディアカバーマーケット(1,702)
- BOSCH(ボッシュ)(1,500)
- ケルヒャー(1,401)
- NACHI(不二越)(1,219)
- オカムラ(岡村製作所)(725)
- タカチ電機工業(684)
- MICROCHIP(629)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- Richell(リッチェル)(504)
- audio-technica(424)
- SKC(環境測定)(409)
- シュナイダーエレクトリック(400)
- OWLTECH(オウルテック)(363)
- Panasonic(パナソニック)(362)
- CHINO(チノー)(322)
- Asahicho(旭蝶繊維)(299)
- Schutzinger(237)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ch」の検索結果

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド木工用 CH18
コニシ(30件のレビュー)¥639税込¥7031本(500g)欠品中水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
チップクッション CH402
WAKI(和気産業)(51件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
根太受け金物(CH-46)
カナイ(16件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
CHテストアダプター
リビラック(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途配管完了後ヘッダーより水圧テストする為の継手仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイントねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5
真鍮ステンシルプレート 英・数セット
CH HANSON¥9,198~税込¥10,118~1セット翌々日出荷読みやすい字体で耐久性に優れた真鍮製セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、他記号など材質真鍮
長編チャック付 CH511
エンゼル(9件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881足当日出荷から7日以内出荷脱ぎ履きする度に紐を結ぶのが面倒な方におススメの外チャック付長編上靴。用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ハイカット色ブラック種類安全靴長さ(cm)約24±0.5(26cm)材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)690(25.5cm)機能耐久性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
CH892 アズマジック コゲ取り洗剤
アズマ工業(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷こびりついた頑固なコゲつき汚れをスッキリ剥がし取ります。 タレにくく、コゲに密着する泡タイプです。 頑固なコゲには 2時間ほど放置で効果的! 泡が密着して分解 除菌99% (すべての菌を除菌するわけではありません)材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤(ブチルジグリコール)・金属封鎖剤・増粘剤・水酸化ナトリウム(4%)液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×5.8×21.3正味量400mL
スイーベルタイプCクランプ7インチ
CH HANSON¥7,998税込¥8,7981丁翌々日出荷薄いものから厚いものまで自動調整し、オートアジャストでしっかり挟めます。マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業にをはじめ多用途に使用できます。従来のロッキングプライヤーの不満をすべて解消し、作業効率がアップします。用途マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業など多用途に使用できます。トラスコ品番356-8008寸法(mm)ふところ:100全長(mm)303最大口開き(mm)95
CH880 アズマジック カビ取り洗剤
アズマ工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(400mL)当日出荷ハウスクリーニングのプロが推奨する洗剤シリーズ「 アズマジック 」。洗剤のカビへの浸透性を高めるため、粘着性をアップしたジェルタイプのカビ取り剤です。根が深いカビにも洗剤が行き渡り、黒いカビも赤いカビも根こそぎ落とします。素材への影響を抑えた配合になっていますので、長時間放置できれば効果がさらにアップ。あきらめていたカビがついに落ちます。成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム(0.8%)・界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)・増粘剤質量(g)約512寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×58×213使用の目安10×10cmに対して1回噴射商品タイプ本体正味量約400mL
ロングストロークソレノイド CH1284
タカハ機工(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
CH-YA型ボックス 横長タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1面翌日出荷から4日以内出荷オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。仕様防塵パッキン付色ライトベージュ板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドル小型ハンドル保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開(下開き)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム
アトムズ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム
アトムズ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
チェックバルブ CHシリーズ
IBS¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から12日以内出荷高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
CH形ボックス(防塵パッキン付)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。トラスコ品番391-9641材質スチール質量(kg)7.2高さ(mm)300奥行(mm)200間口(mm)400有効深さ(mm)183寸法(横×縦)(mm)(鉄製基板)350×250RoHS指令(10物質対応)対応
半長チャック付 CH311
エンゼル(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷から8日以内出荷定番半長靴に外チャックが付いていて脱ぎ履きし易い。用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ミドルカット色ブラック種類安全靴長さ(cm)約24.5±0.5(26cm)材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)700(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄靴タイプ半長靴
CHバイパスカン
前澤給装工業¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷温水床暖房用部材用途ペアチューブの往き/戻り管を結び漏水試験を簡便化RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールボックス CHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無RoHS指令(10物質対応)対応
CH Products ポテンショメータジョイスティック,2軸
CH PRODUCTS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様【タイプを処理】円錐形、【ジョイスティックトラベル】±30 °Sealed Potentiometer Joysticks. Brought to you by CH Products、 the M Series of potentiometer joysticks are compact and low profile. With dual and three axis joysticks available、 these self'-centering potentiometer joysticks are ideal for applications where high accuracy and low operating force is a priority、 such as in electric wheelchair、 CCTV and robotics applications. Features and Benefits. Dual and three axis self centering joystick with two piece panel sealing kit 3rd axis control achieved using rotational displacement of the handle SPST switch option on the three axis model Stainless steel ball pivot system and high grade plastic bearing surfaces for long life and accurate return to centre repeatability Potentiometers Resistance of 5kΩ ±20% Potentiometers Power of 0.5W Potentiometers Linearity of ±5% Panel Thickness of 1.3 to 4.75mmスイッチモーメンタリハンドル高さ(mm)53.9軸数2機械的寿命5×10OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85ターミナル形状はんだ
...