カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(1)

「ch12-24a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
  • AUDISON デジタルオーディオプロセッサー audison

    AUDISON デジタルオーディオプロセッサー

    audison
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷
    AUDISON(オーディソン)のデジタルオーディオプロセッサー、Bit Tenです。Bit Tenは4chハイレベル(スピーカー)入力+AUX(RCA)入力を備えたデジタルオーディオプロセッサーです。純正システムを取り外せない車、またナビゲーション一体型AVユニットなどを接続することで、Bit tenの持つ高度な調整機能を活用し、高音質システムへ発展させることができます。3wayクロスオーバー、タイムアライメント、31バンドイコライザーを搭載。Hi-Fiシステムとしてスタンダードなフロント2way+サブウーファーのシステムやフロント+リア+サブウーファーのシステムをPCを用いて視覚的に調整することが可能です。本体プロセッサーにはあらかじめ4ch5ch出力がプリセットされており、PCを使用しない場合でもすぐにアンプにつないで使用することが可能です。またDE-EQにより純正システムの周波数特性をフラットにすることも可能。本体上面パネルに設置されたゲインコントロールにより音質の最終仕上げも可能。クロックスピード32bit、147MHzのシーラス・ロジックDSPや24bitDD/A&A/Dコンバータによりトップレベルの音質を獲得。既存のシステムをローコストでHi-Fiシステムへ発展させることができ、また超高機能なHi-Loコンバータとしても無類のパフォーマンスを誇るコストパフォーマンスモデルです。
    仕様●アイドリング電流:0.4A/2.5mA以下(電源オフ時)●チャンネルセパレーション(1kHz/10kHz):85dB/60dB●リモート電圧 IN:7~15VDC(1.3mA)●リモート電圧 OUT:12VDC(130mA)●高調波歪率:0.0001寸法(mm)191×131× 34質量(kg)1.3電源電圧(V)11~15/DC入力感度(ローレベル入力時):0.6~5.0VRMS、(ハイレベル入力時):2.0~15.0VRMS入力端子ローレベル:AUX L&R・ハイレベル: FL/FR/RL/RR、Phone IN(ハンズフリーフォン入力)・デジタル:N/A再生周波数帯域(Hz)10~22kS/N比96dBA出力端子ローレベル(プリアウト): Ch1~Ch5・デジタル: N/A・クロスオーバータイプ:[12/24dB Linkwitz] [6/12/18/24dB Butterworth] ハイパス/ローパス/バンドパス・イコライザー:31バンド、ISO 1/3 Oct、20Hz~20kHz、+/- 12dB・ディレイ:0~22ms(748cm)入力インピーダンス(kΩ)(ローレベル入力時):15、(ハイレベル入力時):2.2
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    85日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
    型番2700524RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    85日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
    型番2700525RoHS指令(10物質対応)対応