カテゴリ
- 住設機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

アラウーノS160配管セット 床排水リフォームタイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
アラウーノS160配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノS160配管セット 床排水マルチタイプ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノS160配管セット 壁排水
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノS160配管セット 床排水標準タイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:住宅向け/床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601WSBK7。セット構成内容:便器本体 CH1601WSBK7、配管セット CH160F。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。仕様アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ブラック/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向けセット内容便器本体+配管セット品番配管セット品番:CH160F、便器本体:CH1601WSBK7タイプタイプ1Kピッチ(mm)対応排水:120・200シリーズアラウーノ S160シリーズ配管標準タイプ排水方式床排水設置場所寒冷地仕様
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:小規模施設向け/床排水/標準仕様/アラウーノアプリ対応/フラットリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601RWSGK。セット構成内容:便器本体 CH1601WSGK、配管セット CH160FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。仕様アプリ対応:対応/リモコン種類:フラットリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:小規模施設向けセット内容便器本体+配管セット品番配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSGKタイプタイプ1Kピッチ(mm)対応排水:305~470シリーズアラウーノ S160シリーズ配管リフォームタイプ排水方式床排水設置場所標準仕様
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:住宅向け/床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601RWSSKL。セット構成内容:便器本体 CH1601WSSKL、配管セット CH160FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。仕様アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向けセット内容便器本体+配管セット品番配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSSKLタイプタイプ1Kピッチ(mm)対応排水:305~470シリーズアラウーノ S160シリーズ配管リフォームタイプ排水方式床排水設置場所タイル床仕様
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット6日以内出荷全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。品番仕様:住宅向け/床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/ホワイト便ふた付き。セット品番:XCH1601RWSBKL。セット構成内容:便器本体 CH1601WSBKL、配管セット CH160FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。仕様アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ブラック/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向けセット内容便器本体+配管セット品番配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSBKLタイプタイプ1Kピッチ(mm)対応排水:305~470シリーズアラウーノ S160シリーズ配管リフォームタイプ排水方式床排水設置場所タイル床仕様
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1セット6日以内出荷から8日以内出荷バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。用途住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。セット内容便器本体+配管セットタイプタイプ1Kシリーズアラウーノ S160シリーズ
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水標準タイプ
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1セット7日以内出荷から14日以内出荷従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。色ホワイト電源コード(m)約1最大消費電力(W)345洗浄水量(L)大:5、小:3.6グリーン購入法適合洗浄方式ターントラップ式
ACモーター
オリエンタルモーター¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY80B)
SMC¥66,980税込¥73,6781個29日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(H) ステンレス 14 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら