カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 住設機器(52)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 制御機器(40)
  • 防犯用品(40)
  • 測定用品(35)
  • メカニカル部品(25)
  • 安全用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バイク純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • バイク部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 切削工具(13)
  • 電動工具(11)
  • オフィス家具(8)
  • 機構部品(7)
  • 照明(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • エンジン工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ch30」の検索結果

572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30 Canon純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30Canon(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CANON純正プリントヘッド
種別純正適合機種メーカーCanon
12CH30mケーブルリール カナレ電気12CH30mケーブルリールカナレ電気
239,800税込263,780
1巻(30m)
翌々日出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
16CH30mマルチケーブル カナレ電気16CH30mマルチケーブルカナレ電気
87,980税込96,778
1本(30m)
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
24CH30mマルチケーブル カナレ電気24CH30mマルチケーブルカナレ電気
149,800税込164,780
1本(30m)
翌々日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
8CH30mマルチケーブル カナレ電気8CH30mマルチケーブルカナレ電気
59,980税込65,978
1本(30m)
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
12CH30mマルチケーブル カナレ電気12CH30mマルチケーブルカナレ電気
76,980税込84,678
1本(30m)
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数12Ch
16CH30mケーブルリール カナレ電気16CH30mケーブルリールカナレ電気
279,800税込307,780
1巻(30m)
翌々日出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
CH30用上段主噴口チップ(セラミック3.8) 永田製作所CH30用上段主噴口チップ(セラミック3.8)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
CH30用下段主噴口チップ(セラミック2.6) 永田製作所CH30用下段主噴口チップ(セラミック2.6)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
CH30用上段主噴口チップ(セラミック3.8) 永田製作所CH30用上段主噴口チップ(セラミック3.8)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
CH30用下段主噴口チップ(セラミック2.6) 永田製作所CH30用下段主噴口チップ(セラミック2.6)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
8CH30mケーブルリール カナレ電気8CH30mケーブルリールカナレ電気
189,800税込208,780
1巻(30m)
14日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
保冷材キャッチクール トライ・カンパニー保冷材キャッチクールトライ・カンパニー(11件のレビュー)
74税込81
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
24CH30mケーブルリール カナレ電気24CH30mケーブルリールカナレ電気
399,800税込439,780
1巻(30m)
14日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
32CH30mマルチケーブル カナレ電気32CH30mマルチケーブルカナレ電気
179,800税込197,780
1本(30m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,988税込4,387
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
コイルホース 栗田製作所コイルホース栗田製作所(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成ポリ(PE)ナンコー瓶三喜化成(2件のレビュー)
68税込75
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
耐熱放熱用シリコン サンハヤト耐熱放熱用シリコンサンハヤト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他形状注射容器入り質量(g)12耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
塩素試験紙 ケニス塩素試験紙ケニス
2,798税込3,078
1箱(100枚)
当日出荷
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
アルミチャンネル(ホビー用) 光アルミチャンネル(ホビー用)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
化学製品放熱用シリコン サンハヤト化学製品放熱用シリコンサンハヤト
8,998税込9,898
1個(100g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
ケーブルタイホルダー マーベルケーブルタイホルダーマーベル(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
チェックカウンター 高野計器(トゴシ)チェックカウンター高野計器(トゴシ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヤシマット ハンギングバスケット用 タカショーヤシマット ハンギングバスケット用タカショー(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンギングバスケット用の替えヤシマットです。
用途ハンギングバスケットの植物植替え時に。材質ヤシ繊維ブラウン
コレット リューター(日本精密機械工作)コレットリューター(日本精密機械工作)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイト用コレットチャック。
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
交換用ピース Bcross交換用ピースBcross(1件のレビュー)
269税込296
1パック
当日出荷
PRH-30用交換ピースです。
用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型クリップライト 東京メタル防雨型クリップライト東京メタル
3,698税込4,068
1台
当日出荷
コード長さ(m)2仕様防雨型、防水コード全長(mm)215質量(kg)0.55高さ(mm)172口金E26芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り) エナパックRCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)エナパック
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa)70
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ シリコンゴムアトムズ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
マグネットクーラント用ノズル TRUSCOマグネットクーラント用ノズルTRUSCO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ EPDMゴムアトムズ
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
塩素試験紙 マイクロエッセンシャル塩素試験紙マイクロエッセンシャル
2,798税込3,078
1パック(100枚)
翌々日出荷
消毒液中の塩素濃度を測定します。シンプルで確実、経済的です。直射日光は避けて保存してください。変色した試験紙は使用しないでください。
...