カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(121)
  • 防犯用品(68)
  • 測定用品(46)
  • 制御機器(28)
  • バイク部品(27)
  • 住設機器(17)
  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 安全用品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「ch500」の検索結果

関連キーワード
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャップマンフラスコ 500mL ch500シリーズ 宮原計量器チャップマンフラスコ 500mL ch500シリーズ宮原計量器
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●容量:下の球/200mL、上の球/175mL、 375~500mL(1目盛0.5mL)
コイルホース 栗田製作所コイルホース栗田製作所(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成ポリ(PE)ナンコー瓶三喜化成(2件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業ガラスクロス粘着テープ中興化成工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット SS滑り止め塗料 クリアハードコート500gセットSS
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止めトラスコ品番369-5139危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から35日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
マグネットクーラント用ノズル TRUSCOマグネットクーラント用ノズルTRUSCO
9,298税込10,228
1個
当日出荷
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4
引張用アタッチメント端子クランプ治具開き幅6MM イマダ引張用アタッチメント端子クランプ治具開き幅6MMイマダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイクル&ワークヘルメット ネオギアプロサイクル&ワークヘルメットネオギアプロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ヨーロッパの自転車およびスケートボードヘルメットの規格を取得しました。
頭囲(cm)53~61ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付材質(シェル)ABS樹脂
パイプ HAMILeX(ハミレックス)パイプHAMILeX(ハミレックス)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)500~750関連資料(0.29MB)
愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス)愛菜号 コンテナ1個用HARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
コンテナ1個用のハウスカーです。
最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤ幅(mm)325
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ユティリティヘルメット ネオギアプロユティリティヘルメットネオギアプロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
スケートボードのデザインを踏襲し、ワークに提案をしています。
ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付材質(シェル)ABS樹脂
PE広口びん KIMURAPE広口びんKIMURA
7,998税込8,798
1袋(40本)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ソフトロン仕様中栓なし、パッキンなし
ストレッチフィルム用ハンドル ハンディ・クラウンストレッチフィルム用ハンドルハンディ・クラウン
549税込604
1個
翌々日出荷
ストレッチフィルムを巻くときに便利な専用ハンドル。ストレッチフィルムにハンドルを付けることで、素手でも楽に巻くことができます。
用途ストレッチフィルムの巻き作業に幅(mm)100材質(本体)PP外径(mm)67内径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリングコイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴムアトムズ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
Rename week 2wayシザーケース トップハウスRename week 2wayシザーケーストップハウス
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルでユニセックスなデザインが、普段使いにちょうど良いRename weekシリーズのシザーケース!爽やかな印象のベージュをベースカラーとした従来のバイカラー展開に、沢山のご要望に応え秋冬でも使えるベーシックなカラーが登場!付属のベルトでショルダーバッグとしても使用できる2way仕様!本体収納は大きめのスマホや二つ折り財布なども収納可能!必要最低限の荷物が入り軽い帆布生地を使用しているので、ちょっとしたお出かけにピッタリなアイテムです。
材質帆布質量(g)234幅(cm)16高さ(cm)22.5奥行き(cm)2.5
デジタルトルクチェッカー KTCデジタルトルクチェッカーKTC
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。寸法X(mm)103寸法Y(mm)108寸法Z(mm)37.7測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)測定方向左右方向データ出力RS232C、USB mini-B電源ACアダプタまたは単三乾電池4本セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)主な用途日常点検
楽座椅子 ハイタイプ AIS (エイ・アイ・エス)楽座椅子 ハイタイプAIS (エイ・アイ・エス)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
集会や法事など、長時間の座り姿勢をサポートする座椅子です。座面高さ36cm ハイタイプ 座敷椅子の特徴和室で使える脚付き座椅子には手すりが付いているため、よりくつろぎやすくなっております。座面高さは36cm(約)。高めの座面が、立ち座りの際に足腰の負担を軽減してくれます。座面サイズは幅43×奥行33cmで、男性でもゆったり座れる広さです。ちょっとした休憩にもオススメです。背もたれに身体を預け、より楽な座り姿勢を取りやすくなります。座面や背もたれはクッション入りなので、長時間使用時の疲れを軽減してくれます。フレームにはスチールパイプを使用しており、丈夫な造りになっております。耐荷重は約90kgと、安定感ある仕上がりとなっております。面で体重を支える畳ずり式の脚を採用しているため、畳での使用時も床を傷付けにくく安心して使えます。脚の裏に床キズ対策用のフェルトが付いており、フローリング上でも床に優しい設計です。使用しない時は4脚まで積み重ねての収納(スタッキング)が可能です。場所を取らず省スペースに収納でき、使用する時だけサッと取り出して設置できます。ご自宅のリビングや和室での使用はもちろんのこと、お寺や集会所、料理店などといった、人が集まる場での使用にもオススメです。クッション部分のカラーはPU素材で水濡れに強いブラック、ファブリック素材で柔らかい色味が特徴なブラウンの2色があり、使う場所の雰囲気に合わせてお選び頂けます。シンプルデザインで洋間にも和室にも調和する、落ち着きのあるデザインです。祖父母や両親へのプレゼント、ギフトとしてもオススメの座椅子です。
幅(mm)570質量(kg)4.3高さ(mm)670奥行(mm)530耐荷重(kg)90主材質フレーム/スチールパイプ座面高(cm)36
HEDS-9100#A00,Optical encoder,2ch,500CPR BROADCOMHEDS-9100#A00,Optical encoder,2ch,500CPRBROADCOM
369,800税込406,780
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Coromant Capto(R) リダクションアダプタ サンドビックCoromant Capto(R) リダクションアダプタサンドビック
84,980税込93,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハーフサイズ モバイルバッテリー HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリーHIDISC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能コンパクトなパッケージサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g)95規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ サンケン電気モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズサンケン電気
939税込1,033
1個
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:2.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:2Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-59
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,498税込4,948
1個(500g)
5日以内出荷
シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,098税込6,708
1個(500g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用 高島産業砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用高島産業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)エスコ
24,800税込27,280
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)0.72アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2214-07入数3本組
250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪 エスコ250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪エスコ
44,100税込48,510
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.89アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2214-09入数3本組
200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)エスコ
39,200税込43,120
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2214-08入数3本組
1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源OWON
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
1チャンネル 最大出力:500Wチャンネル 出力分解能:10mV / 1mA シーケンス(リスト)出力:10ステップ 低リプル / ノイズ 過電圧保護 / 過電流保護 出力電圧/電流波形モニタ機能 温度コントロール空冷ファン 2.8インチLCD インターフェース:USBデバイス 小型軽量、約1.8kg
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力:500Wチャンネル出力分解能:10mV/1mAシーケンス(リスト)出力:10ステップ低リプル / ノイズ過電圧保護 / 過電流保護出力電圧/電流波形モニタ機能温度コントロール空冷ファン質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD定格出力電力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セットSecuSTATION
37,980税込41,778
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セットSecuSTATION
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)48定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)供給電流(A)2モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
高荷重用端子固定治具 イマダ高荷重用端子固定治具イマダ
22,980税込25,278
1台
31日以内出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径)本体質量(g)約 315クランプネジ止め式取付ねじM10最大使用荷重(N)5000
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セットSecuSTATION
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数2台
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at