カテゴリ
- 作業工具(17)
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ミゼットラチェットレンチキット
CHAPMAN¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ハードケース付きですので、持ち運びに便利です。セット内容ミゼットラチェット・延長棒・ハンドル・アレン六角アダプター×11個(0.050″・3/32″・9/64″・7/32″・1/16″・7/64″・5/32″・1/4″・5/64″・1/8″・3/16″)・アレン六角アダプター×7個(1.5・2.5・4.0・2.0・3.0・5.0・6.0*mm*)・マイナスアダプター×3個(3.16″・1/4″・3/8″)・プラスアダプター×2個(No.1・2)・正方形アダプター(1/4″)種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品アズワン品番6-4037-01
ミゼットラチェットレンチキット
CHAPMAN¥7,598税込¥8,3581組当日出荷スクリュードライバーセット。仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13ドライブスピナー六角ビット(1.5、2、2.5、3、4、5、6(mm))、付属品(専用ビニールケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:140mm×65mm×10mm●Made in USAアズワン品番65-9076-11
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付
(69件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(19個)当日出荷ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
板ラチェット差替えドライバ・ビットセット
KTC(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
角長軸ドライバー
ベッセル¥1,798税込¥1,9781本当日出荷軸長450mmの角軸タイプです。 柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。 スパナをかけて強く回すことができます。 強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。 衛生機器等のネジ締め作業に最適です。用途衛生機器等のネジ締め作業に。トラスコ品番371-0815軸径(Φmm)sq.8全長(mm)563質量(g)364種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ソケットレンチセット(インチサイズ)
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(16点組)当日出荷使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)差込角(mm)6.35セット商品数16点ソケット内容6.3mm(1/4):1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32セット内容ソケット6.3mm(1/4):1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32inch、ラチェットハンドル:125mm、延長シャフト:50/150mm、自在ハンドル:125mm、クロスバー:115mm質量(kg)0.7タイプインチケース寸法(mm)180×120×30材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ビット レンチ セット
(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(38点組)当日出荷プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
ミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(31点組)当日出荷ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ
ベッセル(50件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
スターL-レンチセット
BONDHUS¥3,898~税込¥4,288~1セット(8本組)当日出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
Recombinant Human Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 AP77390シリーズ
Signalway Antibody¥109,800税込¥120,7801個22日以内出荷仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal GST-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7319-13危険物の類別非危険物
26点ミニチュアビットラチェットセット
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット(style C6)、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質High-performance alloy steel長さ(mm)35材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上高さ(mm)80質量(g)300奥行(mm)100規格DIN 3126 and ISO 1173表面処理zinc phosphate (bits)、 chrome (sockets) and plated (bit ratchet)セット商品数26ケースプラスチックケース:SPAR-CASE-A7
ヘックスビット(インチサイズ)
BONDHUS¥589~税込¥648~1個当日出荷から30日以内出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
プロホールド・T-ハンドル
BONDHUS¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷から20日以内出荷基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M形状ハンドヘルド
トルクス8本組セット
BONDHUS(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷セット内容スターLレンチショート/T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(8本組)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら