ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です
音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機
電池式で設置場所を選ばず使用可能
USB電源にも対応し柔軟に設置可能
ID学習式で混信を防止
送信場所お知らせランプ付き
ミュート機能付き
monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
- 用途
- 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに
ご家庭での見守りや介護用途に
- 仕様
- 通知方法:音・光フラッシュ
- 適合
- 各種monban CUBE II受信機
- タイプ
- 光フラッシュ受信機
- 種類
- 呼び出し音数:8
- 使用温度範囲(℃)
- -20~50
- シリーズ
- monban CUBE II
- 電源
- 単3乾電池×3/USB電源
- 設置方法
- 壁掛け・卓上
- 設置場所
- 屋内
- 音量(dB)
- 70~90
- 通信距離(m)
- 100
- 商品タイプ
- 受信機
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(2.03MB)
注意
※本製品は受信機単体です※使用には対応する送信機が必要です
※本製品は報知・連絡用です
※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ





























