カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)

「chh-3.0」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保温材端末キャップ オンダ製作所

    保温材端末キャップ

    オンダ製作所
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用保温材CHH型・RHH3型専用の端末キャップです。・仮止め用シール(粘着剤)付です。
  • エスパート500 コンパクトハンドピース NSK(ナカニシ)

    エスパート500 コンパクトハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
    付属品スパナ(7×5.1):1枚、ピンスパナ(K-233):1枚、L型スパナ(9):1枚消費電力(W)140最大回転数(min-1[r.p.m])50000回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000コレット径(Φmm)3.0(CHH-3.0)、2.35(CHH-2.35)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    リングタイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
  • 超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500 NSK(ナカニシ)

    超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1セット
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター
  • マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” NSK(ナカニシ)

    マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”

    NSK(ナカニシ)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷
    クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
    用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)182(モータハンドピース)電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1適合モーターENK-410S、ENK-250T
  • サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)

    住友重機械工業
    39,200税込43,120
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキなし
  • 防じん形NFI仕様 三菱電機

    防じん形NFI仕様

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応