カテゴリ

  • 測定用品(325)
    • 温度計・温湿度計(200)
    • 記録紙(13)
  • 制御機器(280)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体(127)
  • パソコン/周辺機器(228)
  • 作業服(124)
  • 店舗什器・備品(115)
  • メカニカル部品(91)
  • 学童・教育用品(80)
  • 食品・飲料(78)
  • 自動車純正部品(75)
  • 農業機械(74)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 農業・園芸資材(63)
  • 事務用品(62)
  • 日用品(42)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 防災用品(37)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • 防犯用品(25)
  • 卓上消耗品(23)
  • 電気材料(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • オフィス家具(21)
  • 厨房用品(19)
  • 清掃用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 作業工具(17)
  • 機構部品(16)
  • 建築金物(16)
  • 介護用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 理美容(11)
  • 物流用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 切削工具(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 縫製用品(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 研磨材(6)
  • 家電(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 梱包用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「chino」の検索結果

2,258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ES600シリーズ記録紙CHINO(チノー)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から11日以内出荷
用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙CHINO(チノー)
6,990税込7,689特価
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から9日以内出荷
用途EL3000,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100
CHINO ELシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO ELシリーズ記録紙CHINO(チノー)(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から9日以内出荷
用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)100全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EL,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EL,KLシリーズ記録紙CHINO(チノー)
9,598税込10,558
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から14日以内出荷
用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EH,KH,シリーズ記録紙CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から12日以内出荷
用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO LEシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO LEシリーズ記録紙CHINO(チノー)
28,980税込31,878
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷
用途LEシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm全幅(mm)318全長(m)20目盛(mm)(時間)10有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙CHINO(チノー)
9,998税込10,998
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷
用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷
用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EA/EBシリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EA/EBシリーズ記録紙CHINO(チノー)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1ケース(3冊×5箱)
6日以内出荷から8日以内出荷
用途EA/EBシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:270mm、全長:15m、時間目盛:100mm全幅(mm)270全長(m)15有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
HEARTGREEN パンツ ACTIVE SQUAT CHINO HM2695シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN パンツ ACTIVE SQUAT CHINO HM2695シリーズカーシーカシマ
7,498税込8,248
1枚
5日以内出荷
立体設計で動きやすく、綿混素材で上質感をプラスしたツイルパンツ。体に沿うカーブベルト&ウエストゴム仕様で、腰まわりを締めつけません。さらに、後ろ側を高く設計しているため、しゃがんだときの”チラ見え”もなく安心です。さらに股部分のマチで、しゃがんだままでの移動や介助もラクラク。引きつれたりせず快適なはき心地。丈詰めしなくてもロールアップで着られるように、デザインテープで、オシャレ感を演出します。素材のNSSツイルは、きめが細かく美しい「工業洗濯」対応のストレッチ素材。制電糸入りで静電気も防ぎます。
HEARTGREEN HM-2695 Active squat chino Ⅱ パンツ(男女共用) カーシーカシマHEARTGREEN HM-2695 Active squat chino Ⅱ パンツ(男女共用)カーシーカシマ
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
ウエストを締めつけず、チラ見えをカバー。 体に沿うカーブベルト&ウエストゴム仕様で、腰まわりを締めつけません。さらに後ろ側を高く設計しているため、しゃがんだときに”チラ見え”もなく安心。 オシャレで使いやすいポケット。 デザインテープでアクセントをつけたバックポケットは、A4紙四つ折りが余裕で入る大きさ。斜めの口で、しゃがんだままでもスムーズに物を出し入れできます。また、ポケットの位置を工夫することで、下着がひびきにくくなっています。 股マチで、どんな動作も快適スムーズ。 股部分のマチで、しゃがんだ低い姿勢のままでの移動や介助もラクラク。引きつれたりせず快適なはき心地です。 ヒザのダーツがきゅうくつ感を解消。 ダーツを入れることでヒザを立体的にし、きゅうくつ感もなくしゃがんだときもヒザが痛くなりません。 丈詰めなしで着られる。 丈詰めしなくてもロールアップで着られるデザイン。ちらりと見えるデザインテープが、オシャレ感を演出します。
砂浜シリーズActive squat chino素材ストレッチ、制電、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
HEARTGREEN HL-2685 Active squat chino Ⅱ パンツ(レディース) カーシーカシマHEARTGREEN HL-2685 Active squat chino Ⅱ パンツ(レディース)カーシーカシマ
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
ウエストを締めつけず、チラ見えをカバー。 体に沿うカーブベルト&ウエストゴム仕様で、腰まわりを締めつけません。さらに後ろ側を高く設計しているため、しゃがんだときに”チラ見え”もなく安心。 オシャレで使いやすいポケット。 デザインテープでアクセントをつけたバックポケットは、A4紙四つ折りが余裕で入る大きさ。斜めの口で、しゃがんだままでもスムーズに物を出し入れできます。また、ポケットの位置を工夫することで、下着がひびきにくくなっています。 股マチで、どんな動作も快適スムーズ。 股部分のマチで、しゃがんだ低い姿勢のままでの移動や介助もラクラク。引きつれたりせず快適なはき心地です。 ヒザのダーツがきゅうくつ感を解消。 ダーツを入れることでヒザを立体的にし、きゅうくつ感もなくしゃがんだときもヒザが痛くなりません。 丈詰めなしで着られる。 丈詰めしなくてもロールアップで着られるデザイン。ちらりと見えるデザインテープが、オシャレ感を演出します。
砂浜シリーズActive squat chino素材ストレッチ、制電、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別レディース
打点用インクパッド CHINO(チノー)打点用インクパッドCHINO(チノー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙CHINO(チノー)
9,598税込10,558
1ケース(3冊×5箱)
5日以内出荷から7日以内出荷
用途EL,EL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
HEARTGREEN HM-2465 Active squat chino Ⅰ チノパン(男女共用) カーシーカシマHEARTGREEN HM-2465 Active squat chino Ⅰ チノパン(男女共用)カーシーカシマ
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
ヒザのダーツがきゅうくつ感を解消。 ダーツを入れることでヒザを立体的にし、きゅうくつ感もなくしゃがんだときもヒザが痛くなりません。 ウエストを締め付けず、チラ見えをカバー。 ウエストは脇ゴム仕様。しゃがんでも、ウエスト部分の締めつけ感がありません。さらに後ろ側を高く設計しているため、背中が出るのを防ぎます。 内股のWステッチが破れ、ほつれを防ぐ。 パンツの内股は、負荷がかかりやすく、生地や糸が痛みやすい部分。二重縫いでしっかり補強しています。 後ろが深い股繰りでしゃがんだときもラク。 後ろの股繰りを深くすることで、ヒップをホールドしながら、しゃがんだとき、股繰りに感じる圧迫感を軽減しました。 体感できるストレッチ。 ほどよい厚みがあり、ストレッチのきいたギャバ素材を採用。きゅうくつ感のないはき心地を実現しました。 取り出しやすい角度のバックポイント。 A4紙四つ折りサイズがラクラク入る、余裕の大きさ。ポケット口が斜めになっているので、物の出し入れもスムーズです。ポケットの位置を工夫することで、下着がひびきにくくなっています。
シリーズActive squat chino素材吸汗、速乾、ストレッチ、制電、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
HEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース) カーシーカシマHEARTGREEN HL-2455 Active squat chino Ⅰ チノパン(レディース)カーシーカシマ
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
ヒザのダーツがきゅうくつ感を解消。 ダーツを入れることでヒザを立体的にし、きゅうくつ感もなくしゃがんだときもヒザが痛くなりません。 ウエストを締め付けず、チラ見えをカバー。 ウエストは脇ゴム仕様。しゃがんでも、ウエスト部分の締めつけ感がありません。さらに後ろ側を高く設計しているため、背中が出るのを防ぎます。 内股のWステッチが破れ、ほつれを防ぐ。 パンツの内股は、負荷がかかりやすく、生地や糸が痛みやすい部分。二重縫いでしっかり補強しています。 後ろが深い股繰りでしゃがんだときもラク。 後ろの股繰りを深くすることで、ヒップをホールドしながら、しゃがんだとき、股繰りに感じる圧迫感を軽減しました。 体感できるストレッチ。 ほどよい厚みがあり、ストレッチのきいたギャバ素材を採用。きゅうくつ感のないはき心地を実現しました。 取り出しやすい角度のバックポイント。 A4紙四つ折りサイズがラクラク入る、余裕の大きさ。ポケット口が斜めになっているので、物の出し入れもスムーズです。ポケットの位置を工夫することで、下着がひびきにくくなっています。
シリーズActive squat chino素材吸汗、速乾、ストレッチ、制電、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別レディース
HEARTGREEN パンツ ACTIVE SQUAT CHINO 砂浜 HL2685シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN パンツ ACTIVE SQUAT CHINO 砂浜 HL2685シリーズカーシーカシマ
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷
立体設計で動きやすく、綿混素材で上質感をプラスしたツイルパンツ。体に沿うカーブベルト&ウエストゴム仕様で、腰まわりを締めつけません。さらに、後ろ側を高く設計しているため、しゃがんだときの”チラ見え”もなく安心です。さらに股部分のマチで、しゃがんだままでの移動や介助もラクラク。引きつれたりせず快適なはき心地。丈詰めしなくてもロールアップで着られるように、デザインテープで、オシャレ感を演出します。素材のNSSツイルは、きめが細かく美しい「工業洗濯」対応のストレッチ素材。制電糸入りで静電気も防ぎます。
防水型中心温度計 CHINO(チノー)防水型中心温度計CHINO(チノー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。材質(センサー)SUS304質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBTセンサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16測定対象食品材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
リボンカセット 84-0044 CHINO(チノー)リボンカセット 84-0044CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
カートリッジペン CHINO(チノー)カートリッジペンCHINO(チノー)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷
ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(一体形)CHINO(チノー)
17,980税込19,778
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RHタイプセンサーユニット一体型質量(g)約92(電池除く)電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
交換用バッテリ(専用バッテリ仕様) CHINO(チノー)交換用バッテリ(専用バッテリ仕様)CHINO(チノー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(プローブ形)CHINO(チノー)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計CHINO(チノー)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定測定範囲(℃)-40~300放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)質量(g)123保護構造IP67 防塵防水構造電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
GNSSアンテナ CHINO(チノー)GNSSアンテナCHINO(チノー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リボンカセット/84-0055 CHINO(チノー)リボンカセット/84-0055CHINO(チノー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
カードロガー用 オプション CHINO(チノー)カードロガー用 オプションCHINO(チノー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バックアップ用充電池 Ni-MH CHINO(チノー)バックアップ用充電池 Ni-MHCHINO(チノー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計CHINO(チノー)
58,980税込64,878
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500仕様圧着速感形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対CHINO(チノー)
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(プローブ形)CHINO(チノー)
38,980税込42,878
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から14日以内出荷
圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500仕様圧着L字形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
水中投入型測温抵抗体 CHINO(チノー)水中投入型測温抵抗体CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から21日以内出荷
長さL(mm)100
MF500B用非接触充電器 CHINO(チノー)MF500B用非接触充電器CHINO(チノー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合MF500B
シース熱電対 ヘッドレスタイプ CHINO(チノー)シース熱電対 ヘッドレスタイプCHINO(チノー)
4,898税込5,388特価
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類KクラスJIS クラス2肉厚金属シース外径の10%以上材質SUS316(保護管)保護管長L(mm)100/300/500/1000形状密閉非接地形(先端部)常用温度(℃)650(限度)補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301 CHINO(チノー)リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
シースT熱電対温度センサ CHINO(チノー)シースT熱電対温度センサCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から27日以内出荷
測定範囲(℃)-40~200仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)食品用デジタル芯温計CHINO(チノー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67プローブ長(mm)3.2×95
...