カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(255)
  • バイク純正部品(107)
  • トラック純正部品(33)
  • 測定用品(25)
  • 空圧工具(22)
  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 作業服(15)
  • 安全標識(12)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chk」の検索結果

関連キーワード
580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット CHKタイプ NSK(ナカニシ)コレット CHKタイプNSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。
用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番162-8898RoHS指令(10物質対応)対応
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
外径(mm)Φ10.5
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から34日以内出荷
近接センサーASS’Y CHK-ESE アインツ近接センサーASS’Y CHK-ESEアインツ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
CHK-ES用の近接Assyとなります。 (CHK-ES1には取付出来ません) 端末処理はしておりません。
トラスコ品番387-8818適合機種CHK-ESセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20
近接センサーASS’Y CHK-EMLXE アインツ近接センサーASS’Y CHK-EMLXEアインツ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。 (CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません) 端末処理はしておりません。
トラスコ品番387-8819適合機種CHK-EM/EL/EXセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20
CORD (HEIGHT CHK) スバルCORD (HEIGHT CHK)スバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
54,980税込60,478
1台
当日出荷
リモコン付き
仕様適用面積目安:~1.5坪その他人感センサー(36時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転質量(kg)4.5ホワイト出力(W)1215(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約2.5方式遠赤外線外形寸法高さ204mm×幅525mm×奥行178mmセンサー人感センサー(36時間人を検知しなかった場合、自動停止)ヒーターカーボンヒーター(600W×2本)消費電力(W)(50/60Hz)【暖房】最大(1200W強風):1215/1215、最小(600W弱風):605/605【涼風】最大:18/22、最小:13/15【待機時】0.8/0.8騒音値(dB)【暖房】最大(1200W強風):42/42、最小(600W弱風):26/26【涼風】最大:48/48、最小:41/41本体寸法(mm)奥行178外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×525×178送風設定暖房/涼風タイマー切タイマー、3時間自動切タイマー出力切替暖房(強:強風/弱風、弱:強風/弱風)・冷風(強風/弱風)首振りなし暖房の目安~1.5坪待機時消費電力(W)0.8運転機能ecoオート運転
(MC085)HARNESS SUB,C/L CHK,SW 三菱ふそう(MC085)HARNESS SUB,C/L CHK,SW三菱ふそう
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
(MB506)BRACKET,RR SL DOOR CHK,RH 三菱ふそう(MB506)BRACKET,RR SL DOOR CHK,RH三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(MC054)PIPE,AIR 6 CONN-DBL,CHK/V 三菱ふそう(MC054)PIPE,AIR 6 CONN-DBL,CHK/V三菱ふそう
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(MB506)BRACKET,RR SL DOOR CHK,LH 三菱ふそう(MB506)BRACKET,RR SL DOOR CHK,LH三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1箱(10冊)
当日出荷から35日以内出荷
駐車禁止灯(駐禁灯) ミツギロン駐車禁止灯(駐禁灯)ミツギロン(11件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から翌々日出荷
無断駐車防止用として便利です。 赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止材質ポリエチレン(PE)仕様注水式レッド/イエロー/ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)21質量(g)9.4
ステンレスドアチェーン 中西産業ステンレスドアチェーン中西産業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
付属品M5×8トラス小ねじ(8本)材質ステンレス仕上ヘアライン
ケーブルハンガー(高強度タイプ) 未来工業ケーブルハンガー(高強度タイプ)未来工業
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径W3/8・W1/2)許容静荷重(N[kgf])39(4)(※4分ボルトの場合 29(2)
小型平行チャック用アタッチメント PISCO(ピスコ)小型平行チャック用アタッチメントPISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途小型平行チャック用材質/仕上スチール
火災感知器チェンジャーヘッドのみ DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャーヘッドのみDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
欠品中
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
クランクヘラ 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ坂爪製作所(sakazume)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂形状Z曲全長(mm)193刃長(mm)86刃厚(mm)1.5刃元(mm)厚さ1.5
ヤスリ 収納帯 ツボサンヤスリ 収納帯ツボサン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ヤスリの刃先を保護する目的で、綿の厚織地を採用し地球環境と防水(シルケット加工)に配慮しました。8種類のヤスリと2種類の木柄を収納できます。
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ アズワンK熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズアズワン
34,500税込37,950
1台
当日出荷
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタケーブル長(m)約1
ランナーチャックEM(センサー無) アインツランナーチャックEM(センサー無)アインツ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
1200W セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーターアイリスオーヤマ
4,798税込5,278
1台
当日出荷
【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
寸法(mm)W130×D220×H290ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
リミットスイッチASS’Y アインツリミットスイッチASS’Yアインツ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ランナーチャックES(センサー無) アインツランナーチャックES(センサー無)アインツ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8803材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)21.3取付3-M3高さ(mm)9タイプセンサー無奥行(mm)71.2
圧力計 エナパック圧力計エナパック(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から50日以内出荷
ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪 アインツランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪アインツ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8795材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)20タイプセンサー無奥行(mm)147
ランナーチャックES(センサー付) アインツランナーチャックES(センサー付)アインツ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8802材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)26取付3-M3高さ(mm)9タイプ近接センサー付奥行(mm)71.2
愛菜号 20kgコンテナ斜め置きタイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 20kgコンテナ斜め置きタイプHARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)370ハンドル高さ(mm)680~790傾斜角度(°)10タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
ランナーチャックEM(センサー付) アインツランナーチャックEM(センサー付)アインツ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
ランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪 アインツランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪アインツ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8799材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)41.6取付3-M5高さ(mm)16タイプセンサー無奥行(mm)115.2
文字シート 黒文字 防犯 ミワックス文字シート 黒文字 防犯ミワックス
179税込197
1枚
翌々日出荷
文字シート 黒文字 STAFF ミワックス文字シート 黒文字 STAFFミワックス
199税込219
1枚
翌々日出荷
文字シート 黒文字 誘導員 ミワックス文字シート 黒文字 誘導員ミワックス
199税込219
1枚
翌々日出荷
文字シート 黒文字 パトロール中 ミワックス文字シート 黒文字 パトロール中ミワックス
199税込219
1枚
翌々日出荷
ランナーチャックEM アインツランナーチャックEMアインツ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)13奥行(mm)98
ランナーチャックES アインツランナーチャックESアインツ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)9奥行(mm)72
ビット交換式ドリルチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビット交換式ドリルチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
ハンマードリル用ドリルチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマードリル用ドリルチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
関連キーワード
...