カテゴリ

  • 制御機器(103)
  • 自動車補修部品(22)
  • 溶接用品(15)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(11)
  • バイク部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業服(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-t」の検索結果

255件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y0RG9802T CS-LG400-11 スプロケット 13Tギア SHIMANO(シマノ)

    Y0RG9802T CS-LG400-11 スプロケット 13Tギア

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    スプロケット 13T (スペーサー内蔵タイプ)(CS-LG400用)
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG40T~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG40T~)

    SMC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
    配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40スイッチレール(-) スイッチレール付
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32T~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32T~)

    SMC
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    9日以内出荷
    ・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • RGヘットバンドT型4点固定式 IKURATOOLS(育良精機)

    RGヘットバンドT型4点固定式

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番677-5020適合本体ISK-RG5S/5B/5S4/5X4/6B/6X/6S4/6X4/TP2W縦(mm)100横(mm)250
  • ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 10t

    KITO(キトー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
  • RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)

    RG LED T10 3SMD

    RG(レーシングギア)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    定格12V用0.5W
  • RG LED T20 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
  • RG・RWシステム ラテラル2段・3段・4段専用縦仕切板 (D450・D500用) 生興

    RG・RWシステム ラテラル2段・3段・4段専用縦仕切板 (D450・D500用)

    生興
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    3日以内出荷
    RW・RG(D450・D500)の2段・3段ラテラルキャビネットの横仕切板専用の縦仕切です。 引出しの資料を左右に分け、前後に並べたいときに。
    色Eグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装段数2
  • 防火区画キット(耐火プラグネオテープ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    防火区画キット(耐火プラグネオテープ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質熱膨張性シート
  • RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T16 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
  • 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5
  • リバースギアレンチ用ゴースルーソケット Pro-Auto

    リバースギアレンチ用ゴースルーソケット

    Pro-Auto
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着
    材質クロームバナジウム鋼
  • 汎用メッキホーン NTB

    汎用メッキホーン

    NTB(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)12音圧レベル(dB)110±5dBサイズ(Φmm)72
  • RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 ウインカーバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
    形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43色アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • RG4・RW4システム ラテラル3段専用縦仕切板 (D400用) 生興

    RG4・RW4システム ラテラル3段専用縦仕切板 (D400用)

    生興
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    3日以内出荷
    RW4・RG4(D400)の3段ラテラルキャビネットの横仕切板専用の縦仕切です。 引出しの資料を左右に分け、前後に並べたいときに。
    色Eグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装段数3
  • タオルタッチラグ アイリスオーヤマ
    グレー
    ベージュ

    タオルタッチラグ

    アイリスオーヤマ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    翌日出荷
    タオル素材の生地(シンカーパイル生地)を採用したラグです。タオルのような優しく柔らかな肌触りが特徴です。ナチュラルなデザインで、お部屋を選ばない万能ラグです。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。通常のタオル生地とは異なり表面にだけループがあります。)
    材質【表地】ポリエステル100% 【詰め物】ポリエステル100% 【裏地】不織布厚さ(mm)8目付(g/m2)180
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm

    アズワン
    ¥1,750~税込¥1,925~
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 バックバルブ 1ケ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    定格12V2.0W
  • RG LED T10トッププレート 7900K RG(レーシングギア)

    RG LED T10トッププレート 7900K

    RG(レーシングギア)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    定格12V用1.1W
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種SLC40
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm

    アズワン
    ¥1,021~税込¥1,123~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • 防滴レーザーレシーバーRGT ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバーRGT

    ムラテックKDS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    トラッキングベース専用
    仕様トラッキングベース専用受光器トラスコ品番688-4481
  • 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP
    クリア
    グレー

    収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付)

    RUP
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    細かいモノを分かりやすく収納できます。 壁取け用穴付きフレームとセットです。
    用途小物などの収納用に。付属品壁取付用フレーム材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • だるまタグ-1/合格祈願 HEADS(ヘッズ)

    だるまタグ-1/合格祈願

    HEADS(ヘッズ)
    ¥469税込¥516
    1パック(30枚)
    6日以内出荷
    材質紙寸法(幅W×高さH)(mm)40×60
  • RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)

    RG LED T10サイドプレート 7900K

    RG(レーシングギア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    定格12V用0.8W
  • シャープペン ドクターグリップエース 0.5mm パイロット

    シャープペン ドクターグリップエース 0.5mm

    パイロット
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。
    用途紙への筆記方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー芯径(mm)0.5商品タイプ本体
  • ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥40,990税込¥45,089
    1台
    翌々日出荷
    自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
    質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
  • RG LED T10 24V 6000K RG(レーシングギア)

    RG LED T10 24V 6000K

    RG(レーシングギア)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。24V車専用。極性フリー。2ヶ入り
    用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格24V用1.5W色温度(K)6000光源色純白色入数1セット(2ケ入り)明るさ(Lm)150
  • パーティシンク用水栓 KVK

    パーティシンク用水栓

    KVK
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付穴径Φ22~25JIS規格JISB2061
  • RG LED T10X31トップ 7900K RG(レーシングギア)

    RG LED T10X31トップ 7900K

    RG(レーシングギア)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    定格12V用1.1W
  • ペーパートレイ HEADS(ヘッズ)

    ペーパートレイ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    安価にフラワーアレンジメントが完成する紙製トレイです。
    用途ギフトラッピング仕様目安容量:マドレーヌ4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90(65)×90(65)×85素材紙(3層構造)
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm

    アズワン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(6枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ HEADS(ヘッズ)

    ヴィンテージファブリックギフトトレイ/ルネ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    アールヌーヴォー調を取り入れたおしゃれなギフトトレイです。植物モチーフのグラフィックと内面のオレンジが印象的なデザインで、店頭の雰囲気作りにも役立ちます。 専用の底板はお菓子をセットしやすい仕切り付き、また高さを調節できるので緩衝材も要りません。組み立てもワンタッチでできるカンタン仕様なので、忙しい繁忙期にも簡単にセットアップギフトが作れる嬉しい時短アイテムです。
    仕様底板付、FSC(R)認証紙使用材質ダンボール厚さ(mm)0.9
  • リバースギアレンチ用ゴースルーソケット Pro-Auto

    リバースギアレンチ用ゴースルーソケット

    Pro-Auto
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    貫通式で、突き出たボルトにも使用できます。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着
    材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)8
  • GT-MOBILE リアルカーボンコインケース エアージェイ

    GT-MOBILE リアルカーボンコインケース

    エアージェイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗なコインケースです。大きく開くコインケースは中が見やすく取り出しやすい仕上がり。
    仕様ボックス型、小銭入れ×1、フリーポケット×1材質リアルカーボン・本革・ポリエステル・ステンレス・ステンレス幅(mm)81.5高さ(mm)20質量(g)33.5種類コインケース奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-MOBILE リアルカーボンミニ財布 エアージェイ

    GT-MOBILE リアルカーボンミニ財布

    エアージェイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗な使いやすい薄型サイズの二つ折り財布。取り出しやすい小銭入れと札入れにカードポケットを6つ配した使い勝手の良い仕上がりです。
    仕様小銭入れ×1、札入れ×1、カードポケット×6材質リアルカーボン・本革・ポリエステル・ステンレス幅(mm)100高さ(mm)22質量(g)72.5種類二つ折り奥行(mm)87RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-MOBILE リアルカーボンミニ財布 エアージェイ

    GT-MOBILE リアルカーボンミニ財布

    エアージェイ
    ¥13,455税込¥14,801
    1個
    6日以内出荷
    美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗なミニ財布です。。スッキリ収まりのよいデザインと高い収納力を誇ります。
    仕様小銭入れ×1、札入れ×1、フリーポケット×1材質リアルカーボン・本革・ポリエステル・ステンレス幅(mm)110高さ(mm)22質量(g)84.5種類ミニ財布/ラウンドファスナー奥行(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-MOBILE リアルカーボンマウスパッド エアージェイ

    GT-MOBILE リアルカーボンマウスパッド

    エアージェイ
    ¥3,637税込¥4,001
    1個
    6日以内出荷
    リアルカーボンだから傷、汚れに強くマウス操作もスムーズ。手元がタフにスポーティにキマるマウスパッド。
    材質リアルカーボン・ゴム厚さ(mm)2質量(g)50寸法(幅W×奥行D)(mm)180×150RoHS指令(10物質対応)対応