カテゴリ
- 測定用品(571)
- 制御機器(141)
- 住設機器(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- オフィス家具(33)
- パソコン/周辺機器(22)
- 切削工具(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 農業機械(13)
- メカニカル部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 家電(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自転車部品(8)
- 縫製用品(8)
- 作業服(7)
- 事務用品(7)
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- 介護用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- Nikon(ニコン)(7)
- PGYTECH(6)
- PISCO(ピスコ)(14)
- SCHMALZ(シュマルツ)(61)
- SCHMERSAL(73)
- SKC(環境測定)(11)
- VISHAY(8)
- アイリスオーヤマ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- オーム電機(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ナベル(8)
- ヒルシュマン(31)
- ホンダ(19)
- メロン屋工房(6)
- 呉竹(12)
- 渡辺製作所[住設機器](111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「chm」の検索結果

Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ
CROUZET¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷高さ(mm)【桁】4桁数7方向【カウント】アップカウントモード時間
(純正パーツ)20 ヴァンフォード 2500S スプール組 【04204/13CHM 】
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
MPフーズ シリコンクリーンヘラ
アラム¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から7日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
三脚固定用チェーン
マイゾックス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ
3M¥629税込¥6921丁当日出荷炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4793材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)142色ホワイト×ブラックタイプオートロック式刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45適合替刃TI-CRM5
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンヒーター2灯 900W,450W
TEKNOS(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ色ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2)
GoPro¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合機種全てのGoProカメラ幅(mm)80質量(g)280奥行(mm)143対応機種全てのGoPro カメラ
コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥849税込¥9341双当日出荷コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)グレー
充電式サイクロンスティッククリーナー ー 別売静電モップ
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281台翌々日出荷充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売静電モップです。 狭いところ、高いところ、すき間などのお掃除に最適です。 モップの角度が5段階変えることができ、最長約1m伸縮が可能です。質量(g)276寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×570、モップケース:44×78×295
デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980~税込¥71,478~1セット3日以内出荷から30日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
モップ付きACスティッククリーナー 別売りモップ
アイリスオーヤマ¥799税込¥8791台欠品中静電気でほこりを吸着。アイリスオーヤマ製スティッククリーナー用のモップです。色ホワイト質量(g)約26対応機種KIC-SLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SBA6、KIC-CSP5、IC-SLDCP9、KIC-SLDCP9他寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.7×2.2×28
カッター型引廻鋸
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
カッター型引廻鋸 替刃
SK11¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
MPFシリコーンクリーンヘラ 中
アラム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途製菓でクリームを扱う際に。トラスコ品番818-6789材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)【すくい部】54全長(mm)253色青色系耐熱温度(℃)180
カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト
TEKNOS¥5,398税込¥5,9381台当日出荷カーボン管が2本、最大900W出力色ホワイト消費電力(W)900/450本体質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.8×58.5
800Wセラミックヒーター
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。 人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。トラスコ品番859-7495寸法(mm)175×280×145色ホワイト質量(g)1800消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710コード長さ(m)2安全装置転倒OFFスイッチモード切替2段階(強/弱)センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥80,980~税込¥89,078~1セット3日以内出荷から30日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
高機能スティッククリーナー 別売モップ
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷極細軽量スティッククリーナー IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5に使用できる交換用のモップです。 洗って繰り返し使用できます。材質PP、ABS質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×320対応機種IC-SLDCP5KIC-SLDCP5
エアーブラシコンプレッサーセット
AIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
閉チャックシリーズ シャンクタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ
オーム電機¥3,398税込¥3,7381式当日出荷USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約1000ルーメンの高輝度で、約80m先まで照らせる長距離照射タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度の調整が可能です。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。用途夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の照明に。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約1.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大1000防水性IPX4照射距離(m)80照射範囲長距離
閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
...