カテゴリ
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「chn-s」の検索結果

ニードルスケーラー
AIRREX(アネスト岩田)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。ニードル数19本ニードル(mm)Φ3
既調合タイプ パレットクリームHG
四国化成¥14,980税込¥16,4781缶(20kg)5日以内出荷から7日以内出荷外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ウシオライティング¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷から26日以内出荷PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否○
ミーリングカッター用 四角90度 穴無
三和製作所(三和バイト)¥73,980税込¥81,3781セット(10個)7日以内出荷形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)コーナーR(mm)0.8厚さ(mm)4.76穴の形状穴無トラスコ品番816-2059質量(g)7硬度66~68HRCD2穴無