カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)

「chp-26」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧クーラントノズル TRUSCO

    高圧クーラントノズル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
    材質スチール
  • ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP

    三木プーリ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
  • ホースプロテクター YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ホースプロテクター

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
    筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。
    用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15長さ(m)100使用環境温度(℃)-40~110
  • アド・フォース・カット 端面深溝入れ加工用アダプタ QSDR/L-CHP タンガロイ

    アド・フォース・カット 端面深溝入れ加工用アダプタ QSDR/L-CHP

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧クーラント対応端面深溝入れ加工用アダプタです。
    用途端面深溝入れ加工用。
  • ホースプロテクター ホツレ防止 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ホースプロテクター ホツレ防止

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110