カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「chp-26」の検索結果

ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-6-6
三木プーリ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。寸法L(mm)34寸法L1(mm)10最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)4寸法D(mm)26常用トルク(N・m)0.7MM4軸穴径d1×d2(Φmm)6×6最高回転速度(min-1)7000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-8-8
三木プーリ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。寸法L(mm)34寸法L1(mm)10最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)4寸法D(mm)26常用トルク(N・m)0.7MM4軸穴径d1×d2(Φmm)8×8最高回転速度(min-1)7000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-10-10
三木プーリ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。寸法L(mm)34寸法L1(mm)10最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)4寸法D(mm)26常用トルク(N・m)0.7MM4軸穴径d1×d2(Φmm)10×10最高回転速度(min-1)7000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
高圧クーラントノズル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。材質スチール
ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
ホースプロテクター
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥64,980税込¥71,4781本4日以内出荷筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15長さ(m)100使用環境温度(℃)-40~110
アド・フォース・カット 端面深溝入れ加工用アダプタ QSDR/L-CHP
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷高圧クーラント対応端面深溝入れ加工用アダプタです。用途端面深溝入れ加工用。
スクリューオン式ヘッド QC16
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースプロテクター ホツレ防止
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110