カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「chp233-b-60」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ

    NKE
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • エアチャック 平行角型 CH10シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CH10シリーズ

    NKE
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • 汎用れんら君 NKE

    汎用れんら君

    NKE(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(90g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ

    NKE
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MHC~)

    SMC
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
  • SSL/TLS対応無線れんら君 NKE

    SSL/TLS対応無線れんら君

    NKE
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
  • コンベックス ロック付 モノタロウ

    コンベックス ロック付

    モノタロウ(249件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪目盛種別片面
  • エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ

    NKE
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
  • フジフレキ(3m) フジモリ産業

    フジフレキ(3m)

    フジモリ産業(37件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
    用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
  • 位置検出スイッチ CH10Y用 NKE

    位置検出スイッチ CH10Y用

    NKE
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10Y用のスイッチです。
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MHC~)

    SMC
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
  • ロック 16 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 16

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能種類ロック付テープ幅(mm)16材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
  • プラグ SUS 1個入 Valco Instruments Co. Inc.(VICI)

    プラグ SUS 1個入

    Valco Instruments Co. Inc.(VICI)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。注)標準材質はステンレスです。
    材質ステンレス備考標準プラグStandard(<7000psi)
  • Gロック タジマツール(TJMデザイン)

    Gロック

    タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • ザ・紐 太丸紐 5m ユタカメイク
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    ザ・紐 太丸紐 5m

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRメータ LCR-6000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
    付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66開閉ストローク(両側)(mm)10
  • ワークグリッパー 北川鉄工所

    ワークグリッパー

    北川鉄工所
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    当日出荷
    ・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
    質量(kg)16タイプ3ッ爪チャック外径(Φmm)Φ165爪敷3爪