カテゴリ
- 制御機器(3)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「chs-02b」の検索結果

本革2段ツール差し ブルー
コヅチ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本を収納できます。用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
ハーフピッチ ディップスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥859税込¥9451セット(5個)5日以内出荷から11日以内出荷金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り
エレコム¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りをすっきり整理できるケーブルホルダーです。端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護。ホルダー部分はマグネット仕様で端子を簡単に固定でき、土台は付属の粘着シートでデスクや壁にしっかり取り付け可能です。用途散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りなどすっきり整理できます。 。曲がりやすい端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護します。 。ホルダー部分はマグネット仕様で、ワンタッチで簡単に取り外せます。 。土台の裏面にあらかじめ粘着シートが付いているため、そのままデスクや壁に固定できます。 。粘着シートは水洗いで繰り返し使用でき、簡単にお手入れが可能です。 。メーカー製品のなめらかケーブル(MPA-ACSSシリーズ)と合わせれば、色味に統一感が生まれ、デスクまわりがよりスタイリッシュにまとまります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他ケーブルホール径寸法Φ5mmセット内容ケーブルホール×5、土台×1材質シリコン、磁石色ブラックサイズ土台質量(g)約19
ハーフピッチ ディップスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥819~税込¥901~1セット(5個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001