ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り

ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り - エレコムケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り - エレコムケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り - エレコムケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り - エレコムケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り - エレコムケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り - エレコム

散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りをすっきり整理できるケーブルホルダーです。端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護。ホルダー部分はマグネット仕様で端子を簡単に固定でき、土台は付属の粘着シートでデスクや壁にしっかり取り付け可能です。

用途
散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りなどすっきり整理できます。
曲がりやすい端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護します。
ホルダー部分はマグネット仕様で、ワンタッチで簡単に取り外せます。
土台の裏面にあらかじめ粘着シートが付いているため、そのままデスクや壁に固定できます。
粘着シートは水洗いで繰り返し使用でき、簡単にお手入れが可能です。
メーカー製品のなめらかケーブル(MPA-ACSSシリーズ)と合わせれば、色味に統一感が生まれ、デスクまわりがよりスタイリッシュにまとまります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
ケーブルホール径寸法Φ5mm
セット内容
ケーブルホール×5、土台×1
材質
シリコン、磁石
色
ブラック
サイズ
土台
質量(g)
約19
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293750EKCWCHS02BK
¥2,470
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする