カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「chs-02m」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット種別ソケット
508mm チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用ガイドバーミルウォーキーツール
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
508mm チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用チェーンミルウォーキーツール
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソーミルウォーキーツール
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー失速知らず、圧倒的スピードで切断バランスに優れた設計、向上した制御性プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパータフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508