カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chs-04」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    種別ソケットソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
  • ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業

    ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ

    神王工業
    739税込813
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc、25 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 4装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド機械的寿命 = 2000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acCHSシリーズ. SMD取り付け高さが2.5 mmの低プロファイルデザイン EIAJ SOP準拠の標準アウトライン寸法 シールテープタイプ ツイン金めっきコンタクトにより優れた安定性を発揮するコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • CHSソケット 千代田通商

    CHSソケット

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保
    用途エア工具などの着脱用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
  • スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本革ツール4丁差し レッド コヅチ

    本革ツール4丁差し レッド

    コヅチ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本、ドライバー2本を収納できます。
    用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本革ツール4丁差し ブルー コヅチ

    本革ツール4丁差し ブルー

    コヅチ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    本革を使用した丈夫なツールケースです。150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本、ドライバー2本を収納できます。
    用途ツールケース。仕様ツール落下防止用のD管付材質牛本革
  • スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
    仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • DIPスライドスイッチ CHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DIPスライドスイッチ CHSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
    仕様固着性:5N(0.51kgf)10s材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ高さ(mm)2.5タイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA端子形状ガルウィング耐熱性85度(96時間)包装形態マガジン絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000接触抵抗(mΩ)最大50保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)耐寒性-40度(96度)RoHS指令(10物質対応)対応耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AC500・60s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
  • 樹脂ネジ(ポリカーボネート六角穴付止めネジ) PCHS-0000六角穴付止めネジ 廣杉計器

    樹脂ネジ(ポリカーボネート六角穴付止めネジ) PCHS-0000六角穴付止めネジ

    廣杉計器(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    材質ポリカーボネート頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    48,980税込53,878
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • CHSカップリングニップル G1/4 千代田通商

    CHSカップリングニップル G1/4

    千代田通商
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2542質量(g)30種類カプラ寸法A(mm)33寸法C(mm)17
  • (MK712)1214R 4X2 3760 DYC CHS NT AW 三菱ふそう

    (MK712)1214R 4X2 3760 DYC CHS NT AW

    三菱ふそう
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK712)914R 4X2 3760 DYC CHS NT AW 三菱ふそう

    (MK712)914R 4X2 3760 DYC CHS NT AW

    三菱ふそう
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK712)1217C 4X2 3760 DYC CHS NT AW 三菱ふそう

    (MK712)1217C 4X2 3760 DYC CHS NT AW

    三菱ふそう
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
  • コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    歯数72
  • 変換ネジ CHSシリーズ シグマ光機

    変換ネジ CHSシリーズ

    シグマ光機
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
    仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
  • チェーンスタンド 日本緑十字社

    チェーンスタンド

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    チェインスタンドに新色が登場。 手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
    仕様チェイン取り付け用フック付き材質ポリエチレン(ポール)シルバー、(台)黒高さ(mm)837質量(g)500種類両側フックフック上部2箇所台の直径(Φmm)255ポール径(Φmm)54使用場所屋内・外日本緑十字社品番141004満水時質量(kg)約3.3満砂時質量(kg)約4.8
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • チップ DNMG-EF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-EF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカEF
  • ヘッダー関連 ノーリツ

    ヘッダー関連

    ノーリツ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ヘッダー関連 ノーリツ

    ヘッダー関連

    ノーリツ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • 配管システム 千代田通商

    配管システム

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ねじ切り不要の新型配管継手です。専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更もらくらくです。
    用途屋内エア配管等
  • 伸縮門扉キャスターキャップ 右 TOEX(LIXIL)

    伸縮門扉キャスターキャップ 右

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/1コ入/取付ねじは別途手配/右・左は戸当柱から本体を見て判断ください/在庫終了時はCHS21011A(MB)にて対応願いますシャイングレー適合シリーズアルシャイン
  • 伸縮門扉キャスターキャップ 左 TOEX(LIXIL)

    伸縮門扉キャスターキャップ 左

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/1コ入/取付ねじは別途手配/右・左は戸当柱から本体を見て判断ください/在庫終了時はCHS21021A(MB)にて対応願いますシャイングレー適合シリーズアルシャイン