カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「chs-04m」の検索結果

エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット
千代田通商¥799~税込¥879~1個当日出荷・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。種別ソケットソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
ハーフピッチ ディップスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥859~税込¥945~1セット(5個)ほか5日以内出荷から11日以内出荷金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
ハーフピッチ ディップスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥599~税込¥659~1セット(5個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥199税込¥2191個5日以内出荷RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。仕様固着性:5N(0.51kgf)10s材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ高さ(mm)2.5タイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA端子形状ガルウィング耐熱性85度(96時間)包装形態マガジン絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000接触抵抗(mΩ)最大50保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)耐寒性-40度(96度)RoHS指令(10物質対応)対応耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AC500・60s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
配管システム
千代田通商¥579~税込¥637~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ切り不要の新型配管継手です。専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更もらくらくです。用途屋内エア配管等最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応