カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「chs-09」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートストラップ CHS-09 RED OM SYSTEMフロートストラップ CHS-09 REDOM SYSTEM
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
カラビナ付きフロートストラップ CHS-09。取り付け部をマツバ紐に改良。汎用性が高くなったフロートストラップです。水に沈みにくいため、海や川などで安心して使用可能。
質量(g)21対応機種Toughシリーズ寸法(幅W×長さL)(mm)43×260(カラビナ、カメラ取付紐部含まず)主要材質ナイロン、ポリエチレン
ミューラー BU-60CHS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白 MUELLER ELECTRICミューラー BU-60CHS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白MUELLER ELECTRIC
359税込395
1個
欠品中
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = 銅色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ神王工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
エアグラインダー”インパルス”(超精密タイプ)コレットチャック NSK(ナカニシ)エアグラインダー”インパルス”(超精密タイプ)コレットチャックNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル)オーエッチ工業
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様センターバックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100
ステンレスカップブラシ 空気工具用 高島産業ステンレスカップブラシ 空気工具用高島産業
4,098税込4,508
1個
当日出荷から15日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
CHSカップリングソケット 6X9ホース用 千代田通商CHSカップリングソケット 6X9ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19寸法E(mm)16質量(g)127トラスコ品番808-2624
モール(R) ルーフ (GA8A) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (GA8A)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (GA2K) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (GA2K)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (GA2A) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (GA2A)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (GA2K) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (GA2K)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (GA8A) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (GA8A)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (GA2A) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (GA2A)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ヘッダー関連 ノーリツヘッダー関連ノーリツ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
TIG溶接器用部品 操作シート パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 操作シートパナソニックコネクト
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
変換ネジ CHSシリーズ シグマ光機変換ネジ CHSシリーズシグマ光機
899税込989
1セット(10個)
12日以内出荷から13日以内出荷
CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無