「chs-09」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナ付きフロートストラップ CHS-09。取り付け部をマツバ紐に改良。汎用性が高くなったフロートストラップです。水に沈みにくいため、海や川などで安心して使用可能。
質量(g)21 対応機種Toughシリーズ 寸法(幅W×長さL)(mm)43×260(カラビナ、カメラ取付紐部含まず) 主要材質ナイロン、ポリエチレン
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = 銅色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 動画あり
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材 材質ステンレス 表面処理TiN(窒化チタン)コーティング 適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバー シャンク径(mm)六角軸:6.35
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様センターバックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)100
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
4,098 税込4,508
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類カプラ 寸法A(mm)62.5 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)21 寸法D(mm)19 寸法E(mm)16 質量(g)127 トラスコ品番808-2624
1個
899 税込989
翌々日出荷







1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
1セット(10個)
899 税込989
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)