カテゴリ
- オフィス家具(7)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「chsn」の検索結果

タングキャップ 縦型シャンク C-CHSN-CHP
タンガロイ¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷規格C3油穴有RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5適合ブレードCAER/L...-CHP寸法DCONMS(mm)32寸法LPR(mm)45寸法LPOS(mm)17.5寸法WPOS(mm)18.5
応接家具 ベーシス 2人掛けソファー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷から12日以内出荷メンテナンス性に優れた定番モデル。総張りぐるみタイプのシンプルな応接イスシリーズです。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
その他ツーリング機器
タンガロイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷高圧クーラント対応ブレード用 TungCap アダプターブレードCAER/L...-CHPRoHS指令(10物質対応)対応
応接家具 ベーシス アームチェアー(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷から12日以内出荷メンテナンス性に優れた定番モデル。総張りぐるみタイプのシンプルな応接イスシリーズです。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
外径用ホルダ CHSNR/L-RD
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷トラスコ品番711-1631適合チップ正六角形120°勝手右寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムクランプオン式
応接家具 ベーシス スツール(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥31,980税込¥35,1781台12日以内出荷から22日以内出荷日本製の素材感のある布張りスツ-ル。適度な弾力で体を支えてくれる、やや硬めの座り心地。シンプルでありながら落ち着いたデザインで、お部屋になじみやすいのが魅力。お部屋のインテリア家具としてはもちろん、オフィスの応接用としてもおすすめ。幅(mm)500高さ(mm)375奥行(mm)500グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
応接家具 ベーシス ソファーベッド(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥189,800~税込¥208,780~1台12日以内出荷メンテナンス性に優れた定番モデル。総張りぐるみタイプのシンプルな応接イスシリーズです。CE-843は、休憩時や災害時に身体を横たえるソファーベッドタイプ。背を壁につけた状態でも、ソファーからベッドに変更できます。区分本体シリーズベーシス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2090×890×715、ベッド時:2090×970×535肘高さ(mm)535グリーン購入法適合座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)1850×500×390サービス分類組立・設置・取付
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器
千代田精機¥35,980税込¥39,5781台22日以内出荷配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)最高0.99二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)
ISデスクシステム サイドパネル ハンギングフレーム付き
コクヨ¥31,980~税込¥35,178~1枚22日以内出荷多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。高さ(mm)350奥行(mm)32
アフィーノLT ミーティングテーブル 円型 配線ユニット付 Φ1200<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)1200材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成型品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)41.3高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥669税込¥7361袋(5個)翌々日出荷仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥16,980税込¥18,6781袋(500個)7日以内出荷用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHSNアズワン品番65-7395-10
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル