カテゴリ
- 溶接用品(4)
- 制御機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

冷却水循環装置 開放系・密閉系
アズワン¥424,000税込¥466,4001個当日出荷開放系・密閉系両方の循環が可能な卓上型低温循環恒温装置です。小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネです。内部循環液の残量が見える窓付きです。用途開放系循環・密閉系循環仕様冷却加熱方式:インバーターコンプレッサー270W、冷却能力(w):400(at24℃) 、ヒーター容量:500W、循環ノズル(mm):ノズル外径Φ10.6質量(kg)約22電源AC100V 50/60Hz 8.5A型番LTCi-400A安全装置漏電/過電流ブレーカー、流量センサー、空焚き防止、フロートセンサー、コンプレッサー加熱防止装置、コンプレッサー保護回路温度調節範囲(℃)-15~65外寸法(mm)200×431×436冷媒R134aアズワン品番2-4922-11温度調節精度(℃)±0.1~±0.5
産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール
Advantech(アドバンテック)¥12,980税込¥14,2781台18日以内出荷から62日以内出荷アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。光コネクタLC
接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル
旭化成¥4,198税込¥4,6181袋(10本)当日出荷ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56Tトラスコ品番586-2653材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
布シート&マットクリーナー トリガー400
SOFT99(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(400mL)当日出荷優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。 抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。 布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。 有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。付属品ブラシ危険物の類別非危険物
フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)
アサダ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
ロキシー400Lキット
アサダ(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。用途各種ろう付け作業用加熱に付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8火炎温度(℃)3100鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃
エスコ¥560税込¥6161本当日出荷各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。仕様NLGI-2色茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400危険物の類別非危険物
フォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065
プロト¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具です。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0065。フォーク径:40-50mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:40-50mm。材質[素材]:ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS。使用箇所:フォーク。内容量[数量]:1セット。アダプターサイズ (mm) :35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066材質ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS色ブラック/レッド使用箇所フォーク関連部品品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066アダプタサイズ35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mmフォーク寸法(mm)Φ40-50
KAWASAKI カワサキ レザータックロールシート ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷旧車仕様の車両には定番のアンコ抜きタックロールシートです。ドレスアップ効果は抜群です。用途バイク用パーツ色ブラック
C-4102テープ式端末
住電機器システム¥48,980~税込¥53,878~1組6日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
Flat copper bar for CI dist system
EATON(イートン)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Eaton の CI 分配システム用フラット銅バーには、表面にスズめっきが施されています。寸法は、長さ 250 mm x 幅 20 mm x 長さ 10 mm です。定格動作電流は 400 A です最大 630 A:1 x 20 x 10 + 1 x 20 x 5 の CI ディストリビューションボードです。銅製です スズめっき表面仕上げ仕様●アクセサリタイプ:バスバー●併用可能製品:4 SH0632 、SH0635●範囲:60 mm システムですアズワン品番65-7334-27
Schaffner IECフィルタ なし パネルマウント 20A 250 V ac, FN9246-20-06
SCHAFFNER¥159,800税込¥175,7801箱(36個)7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 20A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 60mm●深さ: 78.5mm●高さ: 35mm●UL、CSA、CI1950. 主電源フィルタ - FN9246シリーズ. CEE 22ソケット付きの主電源フィルタ。 公称電流は10 A。 優れたサイズ性能比。RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ パネルマウント 16A 250 V ac, FN9246-16-06
SCHAFFNER¥159,800税込¥175,7801箱(36個)7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 16A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 60mm●深さ: 78.5mm●高さ: 35mm●UL、CSA、CI1950. 主電源フィルタ - FN9246シリーズ. CEE 22ソケット付きの主電源フィルタ。 公称電流は10 A。 優れたサイズ性能比。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら