Schaffner IECフィルタ なし パネルマウント 20A 250 V ac, FN9246-20-06
- 仕様
- ●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 20A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 60mm●深さ: 78.5mm●高さ: 35mm●UL、CSA、CI1950. 主電源フィルタ - FN9246シリーズ. CEE 22ソケット付きの主電源フィルタ。 公称電流は10 A。 優れたサイズ性能比。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(36個)
コンセント(FA) の新着商品
カテゴリ



























