カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)

「circla」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
  • キュアパンチ スモール Large Circle 呉竹

    キュアパンチ スモール Large Circle

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Large Circle繰り返し・詰め替え対応
  • Ostand PolarCircle Qi2 冷却機能 MagSafe対応充電器  [ Black ] TORRAS

    Ostand PolarCircle Qi2 冷却機能 MagSafe対応充電器 [ Black ]

    TORRAS
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    Ostand PolarCircleは冷却機能付き次世代MagSafe充電器です。・ペルチェ素子+静音ファンで10秒で約10℃冷却。・Qi2規格15W急速充電対応で安定性能。・360°回転スタンドで縦でも横でもスマホ操作が快適
    質量(g)92寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17×8×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ostand PolarCircle Qi2 冷却機能 MagSafe対応充電器  [ White ] TORRAS

    Ostand PolarCircle Qi2 冷却機能 MagSafe対応充電器 [ White ]

    TORRAS
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    Ostand PolarCircleは冷却機能付き次世代MagSafe充電器です。・ペルチェ素子+静音ファンで10秒で約10℃冷却。・Qi2規格15W急速充電対応で安定性能。・360°回転スタンドで縦でも横でもスマホ操作が快適
    質量(g)93寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17×8×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • きれいずき サーキュレーター EASY CLEAN 3D CIRCULATOR (AFC-370R) アピックス

    きれいずき サーキュレーター EASY CLEAN 3D CIRCULATOR (AFC-370R)

    アピックス
    7,990税込8,789
    1台
    5日以内出荷
    水洗い可能!お掃除分解設計モデル 温度センサー内蔵!自動運転機能で 熱中症対策に最適 上下左右の自動3D首振りで効率よく 空気を循環できる コンパクトで使いやすいサイズ感 オフタイマー機能(1/2/4時間) 便利なリモコン付き(本体収納可能)
    クリーングレーリモコンRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー1/2/4時間