カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
- メカニカル部品(14)
- 制御機器(13)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- DID(3)
- ELPA(1)
- goot(太洋電機産業)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- NOK(1)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(237)
- イマダ(2)
- エスコ(3)
- オムロンヘルスケア(2)
- コーセル(5)
- サトーパーツ(1)
- ナブテスコサービス(10)
- ネグロス電工(1)
- ノガ(1)
- ヨドノ(2)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- 栄研化学(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

イレクター サンアローキャスター
矢崎化工¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ
AirTAC¥1,760税込¥1,9361個当日出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4





モールダクト付属品 コーナージョイント
未来工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付形状コーナージョイント
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
C型グリッププライヤー
SHT¥679税込¥7471個当日出荷歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
すべらないカッティング定規
レイメイ藤井¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷ステンレスエッジ、すべり止め付きです。トラスコ品番520-4276材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール幅(mm)45厚さ(mm)3全長(mm)510呼び寸法(mm)500グリーン購入法適合
MCナイロ車100mm 自在金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(kg)2.5車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
Tボルトコンスタントテンションクランプ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
MCナイロ車100mm 自在金具ST付き
ヨドノ¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷質量(kg)3.1車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
スポイトチューブ10cc
栄研化学¥29,980税込¥32,9781セット(250本×8袋)10日以内出荷見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。材質PE容量(mL)10目盛(mL)2、4、6、8、10
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングJ型 60°コーン シングルカット
HARDY¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から31日以内出荷材質超硬形状円錐型カット名称シングルカット
キャップクランプ治具
イマダ¥40,980~税込¥45,078~1台31日以内出荷円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。用途に合わせて標準ピン、ギザ歯ピンやロングピンをお選びいただけます。用途CCJシリーズは最大荷重100Nまで対応のキャップクランプ治具です。円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することで、化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。最大荷重(N)100取付ネジ径M6
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L16-100~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16![100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528154-210428-02.jpg)
100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥29,500税込¥32,4501組翌日出荷仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100入数2本組
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-100~)
SMC(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100A~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)100取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CP Series(CP96SDB63-100CJ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB50-100CJ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB32-100CJ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB80-100CJ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)100ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-100Z
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-100AZ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-100AZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-100RZ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-100AZ
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-100AZ
SMC¥5,922~税込¥6,514~1個3日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら































![100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528154-210428-02.jpg)