レイメイ藤井
すべらないカッティング定規
ステンレスエッジ、すべり止め付きです。
トラスコ品番
520-4276
材質
再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール
幅(mm)
45
厚さ(mm)
3
全長(mm)
510
呼び寸法(mm)
500
グリーン購入法
適合
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06109481
ACJ1000
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください