PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用omron(オムロン)7日以内出荷
Omron PLC 拡張Omron PLC 拡張モジュールは、16 個のデジタル入力と 1 個のワードを割り当てています。これにより、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。モジュールは、拡張アセンブリの一部としてシステムに接続し、外部デバイスから PLC システムにオン / オフ信号を受信して、CPU ユニットの I/O メモリを更新できます。CJ シリーズの幅広い入力ユニットは、高速入力対応でさまざまな用途に適合します。このモジュールは、SYSMAC CJ シリーズと併用します。特長と利点高速入力を使用可能 応答時: 15 μ s オフ応答時間: 90 μ s この 24 V dc モデルは、NPN 又は PNP 出力のいずれかのデバイスに接続できます 極性を選択する必要はありません 外部ノイズの影響を軽減するため、ユニット内のデジタルフィルタを 0 ms → 32 mS に設定できます Fujitsu または MIL コネクタインターフェイスを使用できます 取り外し可能なねじ Terminal Conversion ユニットを使用できるため、外部デバイスへの接続が簡単です用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE cULus 認定 Lloyd 認定 NK 認定 UC1 が表示されます
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●寸法:90 x 31 x 89 mm●コード番号:510-4488アズワン品番65-7316-11