カテゴリ
- 作業服(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み

バッテリ BL1055B
マキタ(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能セット内容バッテリー質量(kg)0.37色ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
暖房ベスト
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781着当日出荷発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい種別ベストサイズM胸囲(cm)100混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85肩幅(cm)43着丈(cm)67連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)機能4ヶ所発熱裾廻り(cm)102温度調節3段階:High、Midium、Low適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
暖房ベスト
マキタ¥19,980税込¥21,9781着当日出荷発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい種別ベスト色黒サイズLL胸囲(cm)108混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85肩幅(cm)46着丈(cm)69連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)機能4ヶ所発熱裾廻り(cm)110温度調節3段階:High、Midium、Low適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ(4件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
ハンドルレバーS(YL02) K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 5ML-H3912-00 5ML-H3912-10 1MS-H3912-00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ7.5×13.5×0.3 シグナスX(5UA/28S/1YP)等 詳しくは適合表参照
災害対策キット
マキタ¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間充電時間(時間)ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5シガープラグ充電器(12V専用):13
バッテリホルダA(LXT用)
マキタ(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
ぬくさに首ったけベスト
クマガイ電工(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901着欠品中首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維色ブラックバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
YL-02 バイク用スチールリンクロック
YAMAHA(ヤマハ)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本 サイズ:スチールリンクΦ22 素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP 特徴 ・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。 ・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。 ・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP! ・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
ヒートジャケット
BOSCH(ボッシュ)¥29,900~税込¥32,890~1着3日以内出荷から5日以内出荷寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。用途防寒着種別ジャケット機能防寒バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)温度設定3段階保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」
クマガイ電工(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781着当日出荷首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー・充電アダプター材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル色ネイビーバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
リチウムイオンバッテリ
マキタ(59件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
防災用コンボキット
マキタ¥77,980~税込¥85,778~1セット3日以内出荷そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
バッテリホルダA(CXT用)
マキタ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付用途マキタリチウムイオンバッテリ(10.8V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら