カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(423)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「cj2b10」の検索結果

関連キーワード
427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B10 SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B10SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動押出しストローク(mm)24
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10-70AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10-70AZSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2B10 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2B10SMC
3,598税込3,958
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッドSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
22-C SMC22-CSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
21-C SMC21-CSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
エアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CJ2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CJ2-ZシリーズSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 22-CJ2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 22-CJ2-ZシリーズSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダCJ2シリーズ SMCエアシリンダCJ2シリーズSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
・ロッド回り止め型/CJ2Kシリーズロッド不回転精度±2°・低摩擦型/CJ2*Qシリーズピストンの摺動抵抗が特に小さく設計されたエアシリンダ・ダイレクトマウント型/CJ2Rシリーズ角型ロッドカバーによりブラケットなしの直接取付ですみますから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大巾に縮小できます。
その他S、Z寸法の( )内数値はオートスイッチ付の場合種別基本複動型取付支持方式標準型クッションラバ―クッション
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-CJ2~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-CJ2~)SMC
4,498税込4,948
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-61AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-61AZ)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)61作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-12~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-12~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-10-~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45-~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-100~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-100~)SMC(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15-~)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-8~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-8~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30-~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
11 Series(11-CJ2) SMC11 Series(11-CJ2)SMC
3,898税込4,288
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30S~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30S~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式単動押出し取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30A~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30A~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-35~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-35~)SMC
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)35取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
関連キーワード
cb10特集