カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(557)
  • 制御機器(1)

「cj2b16」の検索結果

関連キーワード
558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B16SMC
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B16SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B16 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B16SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B16 SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B16SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式単動押出し
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2B16 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2B16SMC
5,198税込5,718
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッドSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-26Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-26Z)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)26クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
エアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-ZシリーズSMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-32SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-32SZ)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)32作動方式単動押出し取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
21-C SMC21-CSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
エアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CJ2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CJ2-ZシリーズSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2-Zシリーズ SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2-ZシリーズSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)153作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし
10 Series(10-CJ2) SMC10 Series(10-CJ2)SMC
3,998税込4,398
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
11 Series(11-CJ2) SMC11 Series(11-CJ2)SMC
3,998税込4,398
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-200~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-200~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CJ Series(CJP2B16) SMCCJ Series(CJP2B16)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-13~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-13~)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-11~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-11~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-17~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-17~)SMC
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15-~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100-~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...