カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj2d16-30z」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
CJ Series(CJ2D16) SMCCJ Series(CJ2D16)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30ZSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30AZ)SMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-30SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-30SZ)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-30TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-30TZ)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-300Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-300Z)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付揺動受け金具(-) 金具なし
関連キーワード
cj2b16-60特集