・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)16
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
作動方式複動・片ロッド
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
給油不要(無給油)
関連資料(1.3MB)
オートスイッチ有無無し
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)302
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥5,588
税込¥6,147
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)303
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥5,588
税込¥6,147
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
揺動受け金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)305
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
揺動受け金具(-) 金具なし
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
関連キーワード