カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • 切削工具(2)

「cj36da」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスジグソー CJ36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスジグソー CJ36DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスジグソーHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
ジグソー用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)ジグソー用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)(19件のレビュー)
759税込835
1袋(5本)ほか
当日出荷
18V コードレクジグソー HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレクジグソーHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断質量(kg)2.6(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2500ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
電子ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])800~2800最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材135電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.5電源周波数(Hz)50/60付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205トラスコ品番779-6234
電子ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])850~3000最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材110電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)2.2付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052
ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・1.8カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)1.5付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
部品 コードレスジグソー CJ18DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスジグソー CJ18DSLHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレード HiKOKI(旧:日立工機)ブレードHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全長(mm)100刃厚(mm)1ブレードNo.123X主要切断材料鉄材ピッチ(山数/inch)10~21アズワン品番64-7053-84
ジグソー マキタジグソーマキタ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
【修理】36Vコードレスジグソー(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36Vコードレスジグソー(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg &全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65切断能力(mm)アルミ板4傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2400ストローク(mm)18充電時間(分)50バッテリーリチウムイオン刃型ジグソー刃Bタイプ刃形ジグソー刃Bタイプ全長(mm)231仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能適合バッテリーA-48692作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)質量(kg)1.6(バッテリ含む)
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5刃の種別Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。対応材質鉄工用/木工用/樹脂用無負荷ストローク数(min-1)0~3000最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100全負荷電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2芯・1.8質量(kg)1.5(コードを除く)付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナアズワン品番65-0294-63
部品 コードレスジグソー CJ14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスジグソー CJ14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 電子ジグソー CJ160V HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子ジグソー CJ160VHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
電子ジグソー ケース付き HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付きHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
セーバーソー HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441