カテゴリ

  • バイク純正部品(220)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • 自動車純正部品(43)
  • 制御機器(36)
  • 農業機械(35)
  • バイク部品(33)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業工具(17)
  • エンジン工具(15)
  • 電気材料(11)
  • 電動工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業服(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj6」の検索結果

関連キーワード
695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スパークプラグCJ6Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグCJ6YBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
図解NoBC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.56、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 スパークプラグCJ6Y_No.57、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.53、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS264SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC263STD エンジン クランクケース シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.49、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.42、JH311CST エンジン部品_No.34、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.58、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダなど
スパークプラグCJ6Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグCJ6YBIGM(丸山製作所)
689税込758
1個
8日以内出荷
部品名称スパークプラグCJ6Y図解NoMGC-S400 エンジン部品_No.51
ステンレス小十能 千吉ステンレス小十能千吉(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用材質頭部:ステンレス柄部:ステンレス幅(mm)75全長(mm)270高さ(mm)270質量(g)40奥行(mm)10頭部長(mm)105先端幅(mm)75
PPクリアジャー CJシリーズ ニッコーPPクリアジャー CJシリーズニッコー
269税込296
1本
当日出荷
口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
種別クリアジャーPP
プラチェーンジョイント TRUSCOプラチェーンジョイントTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
プラチェーンジョイント TRUSCOプラチェーンジョイントTRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
プラチェーンジョイント TRUSCOプラチェーンジョイントTRUSCO
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)レッド
モールダクト付属品 コーナージョイント 未来工業モールダクト付属品 コーナージョイント未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・1.8カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)1.5付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
チューブジョイント アズワンチューブジョイントアズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式、片側ナット付き
ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。対応材質鉄工用/木工用/樹脂用無負荷ストローク数(min-1)0~3000最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100全負荷電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2芯・1.8質量(kg)1.5(コードを除く)付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナアズワン品番65-0294-63
カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベルnana(東洋印刷)
22,980税込25,278
1箱(400シート)
翌々日出荷
フォトカラー対応のカラーインクジェットプリンタ専用ラベルです。 にじみが少なく発色の良い光沢原紙を使用していますので、写真やイラストがきれいに印刷できます。
紙質光沢紙ラベル厚(mm)0.184入数400シート(80シート×5)シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ
MCサラバネ 大阪魂MCサラバネ大阪魂
2,747税込3,022
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
カウンターシンクセット ノガカウンターシンクセットノガ
25,980税込28,578
1セット(6本)
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690タジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型ブラック×ホワイトトラスコ品番813-4969替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)ロック機構オートロック式
ボルトクリッパーα TRUSCOボルトクリッパーαTRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(刃)特殊鋼材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
914x406x406mm/98.3L キャリーバッグ(ボストン) エスコ914x406x406mm/98.3L キャリーバッグ(ボストン)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質ポリエステルエスコ品番EA927CJ-6質量(kg)4.48容量(L)98.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×406×914
リサイクルカートアウトバー0.6 セキスイリサイクルカートアウトバー0.6セキスイ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。材質ポリエチレン商品タイプ本体(フレーム)容量(L)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×666×1050幅(mm)1160質量(kg)約41高さ(mm)1050奥行(mm)666耐荷重ごみ比重0.4キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1280バー高さ(mm)790容量(m3)約0.62018年トラスコ掲載ページ9 0526
ボルトクリッパーα 替刃 TRUSCOボルトクリッパーα 替刃TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
材質/仕上特殊鋼呼称替刃
グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ) KITZ(キッツ)グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)KITZ(キッツ)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ケーブルジャッキ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジャッキDENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1セット(2台)
4日以内出荷
ケーブルドラム用ジャッキ
仕様ドラム押さえローラ付寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)540×300伸縮範囲(mm)487~688
コーナージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業コーナージョイント(ミラダクト付属品)未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所屋内外
6x10mm[3mm軸]超硬カッター エスコ6x10mm[3mm軸]超硬カッターエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムにエスコ品番EA819CJ-6刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
パワーマルチジャンプスターター EIGERTOOL(アイガーツール)パワーマルチジャンプスターターEIGERTOOL(アイガーツール)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6900充電可能回数約500回アズワン品番64-9371-20
90.0L ボストンバッグ エスコ90.0L ボストンバッグエスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷
前と両サイドにジッパー式ポケット付 パッド入りショルダーストラップ 外ポケット3個
関連キーワード
...