カテゴリ

  • バイク部品(33)
  • 制御機器(24)
  • 自動車補修部品(15)
  • 農業機械(13)
  • 作業工具(12)
  • 電気材料(9)
  • 電動工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj6」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スパークプラグCJ6Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグCJ6YBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
図解NoBC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.56、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 スパークプラグCJ6Y_No.57、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.53、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS264SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC263STD エンジン クランクケース シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.49、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.42、JH311CST エンジン部品_No.34、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.58、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダなど
スパークプラグCJ6Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグCJ6YBIGM(丸山製作所)
689税込758
1個
8日以内出荷
部品名称スパークプラグCJ6Y図解NoMGC-S400 エンジン部品_No.51
ステンレス小十能 千吉ステンレス小十能千吉(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用材質頭部:ステンレス柄部:ステンレス幅(mm)75全長(mm)270高さ(mm)270質量(g)40奥行(mm)10頭部長(mm)105先端幅(mm)75
プラチェーンジョイント TRUSCOプラチェーンジョイントTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
プラチェーンジョイント TRUSCOプラチェーンジョイントTRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
プラチェーンジョイント TRUSCOプラチェーンジョイントTRUSCO
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)レッド
ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・1.8カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)1.5付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
チューブジョイント アズワンチューブジョイントアズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式、片側ナット付き
ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。対応材質鉄工用/木工用/樹脂用無負荷ストローク数(min-1)0~3000最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100全負荷電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2芯・1.8質量(kg)1.5(コードを除く)付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナアズワン品番65-0294-63
カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)カラーインクジェットプリンタ用光沢ラベルnana(東洋印刷)
22,980税込25,278
1箱(400シート)
翌々日出荷
フォトカラー対応のカラーインクジェットプリンタ専用ラベルです。 にじみが少なく発色の良い光沢原紙を使用していますので、写真やイラストがきれいに印刷できます。
紙質光沢紙ラベル厚(mm)0.184入数400シート(80シート×5)シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ
MCサラバネ 大阪魂MCサラバネ大阪魂
2,747税込3,022
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
カウンターシンクセット ノガカウンターシンクセットノガ
25,980税込28,578
1セット(6本)
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690タジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型ブラック×ホワイトトラスコ品番813-4969替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)ロック機構オートロック式
ボルトクリッパーα TRUSCOボルトクリッパーαTRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(刃)特殊鋼材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
914x406x406mm/98.3L キャリーバッグ(ボストン) エスコ914x406x406mm/98.3L キャリーバッグ(ボストン)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質ポリエステルエスコ品番EA927CJ-6質量(kg)4.48容量(L)98.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×406×914
ボルトクリッパーα 替刃 TRUSCOボルトクリッパーα 替刃TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
材質/仕上特殊鋼呼称替刃
グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ) KITZ(キッツ)グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)KITZ(キッツ)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
パワーマルチジャンプスターター EIGERTOOL(アイガーツール)パワーマルチジャンプスターターEIGERTOOL(アイガーツール)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6900充電可能回数約500回アズワン品番64-9371-20
6mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ6mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)55許容トルク(N・m)7.8許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-6
カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1箱(1個)
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ規格CAT6仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
G 3/4" シールキャップ(真鍮製) エスコG 3/4" シールキャップ(真鍮製)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-6全長(mm)17.5質量(g)約47六角幅(mm)30ねじ有効長(mm)13
[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット エスコ[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケットエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
サイズA4判S型穴数30タイプタテ型収納枚数10枚/ページ仕様ヨコ入れ用適合EA762CJ-52、-62用エスコ品番EA762CJ-66
レアフロンシール TCJ型 NOKレアフロンシール TCJ型NOK
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCJ
カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から95日以内出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレス 〈軸付カップブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ステンレス 〈軸付カップブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線 〈軸付カップブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)鋼線 〈軸付カップブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
6,498税込7,148
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプ鋼線Φ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
排水トラップ用エルボ エスコ排水トラップ用エルボエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
用途洗濯機用パンで排水ホースとトラップの接続に材質TPE適合サイズ直径31・36mm兼用
ジョイント フソー化成ジョイントフソー化成
199税込219
1個
5日以内出荷
エコダクト用継。
種類ジョイント
シルバー丁番 エスコシルバー丁番エスコ
1,390税込1,529
1セット(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
種類平丁番
高精度電子天びん VIBRA(新光電子)高精度電子天びんVIBRA(新光電子)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジメトカル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から60日以内出荷
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷から4日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
真鍮 〈軸付カップブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)真鍮 〈軸付カップブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプ真鍮Φ0.15RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
65A 鋼管用防振立バンド エスコ65A 鋼管用防振立バンドエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-65