カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み

「cj6x88tgbl」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポートPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1個
当日出荷
カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
LAN製品カテゴリ
関連カテゴリ