カテゴリ

  • 農業機械(37)
    • 刈払用品・補修部品(10)
    • 品番先頭文字-4(1)
    • 丸山製作所補修部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
    • ノーマルプラグ(2)
  • エンジン工具(15)
  • 電動工具(2)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「cj6y」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スパークプラグCJ6Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグCJ6YBIGM(丸山製作所)
630税込693
1個
7日以内出荷
部品名称スパークプラグCJ6Y関連資料(1.05MB)図解NoMGC-S400 エンジン部品_No.51
スパークプラグCJ6Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグCJ6YBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.92MB)図解NoBC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.56、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 スパークプラグCJ6Y_No.57、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.53、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS264SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC263STD エンジン クランクケース シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.49、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグCJ6Y_No.42、JH311CST エンジン部品_No.34、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.58、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダなど
プラチェーンジョイント TRUSCOプラチェーンジョイントTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
CJ Series(CJ2YF16) SMCCJ Series(CJ2YF16)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(17件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
スパークプラグ No.6 SK11スパークプラグ No.6SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U適合機種マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
スパークプラグ No.4 SK11スパークプラグ No.4SK11
599税込659
1個
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
RX261H シリンダー、ピストン、エンジンカバー部 シングウ(新宮商行)RX261H シリンダー、ピストン、エンジンカバー部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.25MB)
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター新ダイワ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!キックバック発生時にブレードを強制停止!慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)方式(燃料と潤滑)分離潤滑使用燃料レギュラーガソリン取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y排気量(cm3)73.5
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター新ダイワ
299,800税込329,780
1台
欠品中
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!キックバック発生時にブレードを強制停止!慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5
RX2700KB シリンダー、クランクケース シングウ(新宮商行)RX2700KB シリンダー、クランクケースシングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.36MB)
RX261L シリンダー、ピストン、エンジンカバー部 シングウ(新宮商行)RX261L シリンダー、ピストン、エンジンカバー部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.25MB)
RX201H クランクケース・シリンダー シングウ(新宮商行)RX201H クランクケース・シリンダーシングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
RX201 クランクケース・シリンダー シングウ(新宮商行)RX201 クランクケース・シリンダーシングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
RX261 シリンダー、ピストン、エンジンカバー部 シングウ(新宮商行)RX261 シリンダー、ピストン、エンジンカバー部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.25MB)
RX201L クランクケース・シリンダー シングウ(新宮商行)RX201L クランクケース・シリンダーシングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。排気量(mL)44.6仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
エンジンカッター 新ダイワエンジンカッター新ダイワ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比3.56外径×内径(Φmm)320×30.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5最大切込深さ(mm)130燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式電動カッター Φ305mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で対応材質コンクリート用最大切込深さ(mm)122回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径22ブレードダイヤモンドブレード減速比5.75スパークプラグチャンピオンCJ6Y駆動方式シャフトドライブ
集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で対応材質コンクリート用最大切込深さ(mm)100回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5砥石寸法(Φmm)外径260砥石寸法(Φmm)穴径22ブレードダイヤモンドブレード減速比5.75使用燃料混合燃料スパークプラグチャンピオンCJ6Y駆動方式シャフトドライブ
集塵式エンジンカッターブレード付 新ダイワ集塵式エンジンカッターブレード付新ダイワ
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業ビーバー ショルダー式刈払機山田機械工業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
最軽量刈払機
仕様スパークプラグ:CJ6Y材質アルミ桿質量(kg)3.5タイプ2グリップタンク容量(L)0.5全長(cm)外形:175エンジンメーカー丸山エンジン全高(cm)外形:21混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:22排気量(cc)21
ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業ビーバー ショルダー式刈払機山田機械工業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
最軽量刈払機
仕様スパークプラグ:CJ6Y材質アルミ桿質量(kg)4タイプUハンドルタンク容量(L)0.5全長(cm)外形:175エンジンメーカー丸山エンジン全高(cm)外形:36混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:61排気量(cc)21
ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業ビーバー ショルダー式刈払機山田機械工業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
最軽量刈払機
仕様スパークプラグ:CJ6Y材質アルミ桿質量(kg)3.6タイプループハンドルタンク容量(L)0.5全長(cm)外形:175エンジンメーカー丸山エンジン全高(cm)外形:21混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)21
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)山田機械工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
大排気量が装備できるパワフル構造
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:2.8、エンジン:5.7タイプループハンドルタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)33.6