カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cjh6x88tg」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
関連キーワード
LAN製品カテゴリ
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
"cjh6x88tg" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷