カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
  • 物流用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)

「ck-01 未来」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用) 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチックタイプメッセンジャーワイヤ用耐荷重N(kgf)7許容荷重(daN)2.94
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) エスコ10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
エスコ品番EA947G-1
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型) 未来工業ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
ケーブルツリテ KITO(キトー)ケーブルツリテKITO(キトー)(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用200型)未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
ケーブルハンガー スーパーツールケーブルハンガースーパーツール(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
ツリカナグB 象印チェンブロックツリカナグB象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番283-6009質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)4~12
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WD4型) 未来工業ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WD4型)未来工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルカッシャー(I型綱用250型) 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用250型)未来工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼75・100mm用タイプ250型
吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)吊り金車IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉式です。
10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) エスコ10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)エスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
エスコ品番EA947G-11
セミブルック(滑車) ハイロジックセミブルック(滑車)ハイロジック(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
引込みカバーフード (クイックタイプ) 未来工業引込みカバーフード (クイックタイプ)未来工業(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
ケーブルカッシャー(H型鋼用) 未来工業ケーブルカッシャー(H型鋼用)未来工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュバンド通し穴
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUJIS-304 HOTチャンネルNOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
Iビームヨウハンガー 象印チェンブロックIビームヨウハンガー象印チェンブロック
4,498税込4,948
1台
当日出荷
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
タイプIビーム用ハンガー
トロリー オーエッチ工業トロリーオーエッチ工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
H型鋼、I型鋼兼用