カテゴリ

  • メカニカル部品(136)
  • FA担当者のオススメ新商品(126)
  • 切削工具(45)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 制御機器(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • オフィス家具(25)
  • バイク部品(17)
  • 自動車純正部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-06」の検索結果

関連キーワード
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06

    ダイヤテックス(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
    用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。粘着力(N/25mm)8
  • 気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)

    アドコート
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc CK06BX105K KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc CK06BX105K

    KYOCERA AVX
    899,800税込989,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.37 x 2.29 x 7.37mm長さ = 7.37mm奥行き = 2.29mm高さ = 7.37mmシリーズ = CK動作温度 Max = +125℃
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc CK06BX104K KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc CK06BX104K

    KYOCERA AVX
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)7.37寸法(mm)7.37×2.29×7.37高さ(mm)7.37奥行(mm)2.29電圧(V)100dcシリーズCK許容差±10%静電容量100nF温度特性X7R特性CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
  • 【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【素線】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    仕様被覆なし、端末処理なし
  • チャックハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    チャックハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャックの締め付けに。
    用途ドリル用になります。
  • 遠近 老眼鏡 CK-0609 クリアー光学

    遠近 老眼鏡 CK-0609

    クリアー光学(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ下部に小玉タイプの度付レンズがある二重焦点タイプの遠近両用老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。レンズ上部は無度の平面レンズなので遠くを見ることができます。目線を下に向けるだけでよいのでわざわざ掛けはずしの手間がなく便利です。人気のツーポイントフレームに掛け心地にもこだわった超弾性テンプル設計もうれしい。
    用途店舗用などに寸法(mm)(フレーム)横:約142、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約130質量(g)約12レンズ二重焦点プラレンズ(上部:無度数・下部:有度数約28×17mm)材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Time P@CK専用タイムカード(6欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]

    Time P@CK専用タイムカード(6欄印字)

    アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100枚)
    当日出荷
    15日/月末締 16日始まりもしくは1日始まりの方向け
    適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)タイプ月末(31日)/15日締切入数(枚)100エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 265
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
  • SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKD

    SCKシリーズ ショックキラー用部品

    CKD
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • FCKシリーズ ショックキラー CKD

    FCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • スモウカム ヘッド ICK-2M イスカル

    スモウカム ヘッド ICK-2M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • リペア FCK ステップバーASSY BLK (汎用Gタイプ) GALESPEED(ゲイルスピード)

    リペア FCK ステップバーASSY BLK (汎用Gタイプ)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • リペア FCK ステップバーASSY SIL (汎用Gタイプ) GALESPEED(ゲイルスピード)

    リペア FCK ステップバーASSY SIL (汎用Gタイプ)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWER

    コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入

    TRACO POWER
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • インシュレーター (B6CK) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (B6CK)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • ヘルメットロック ベビーフェイス

    ヘルメットロック

    ベビーフェイス
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ◆Z125 PRO (16-) 用のヘルメットロックです。◆取り付けベースプレートはアルミ合金からの削り出しで、ブラックアルマイトが施されています。◆街乗りやツーリングに、あると絶対に便利なヘルメットロックです
  • 先端交換式ヘッド ICK イスカル

    先端交換式ヘッド ICK

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    4日以内出荷
  • クランプシリンダ (磁石なし) CK1B6 SMC

    クランプシリンダ (磁石なし) CK1B6

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • クランプシリンダ (磁石なし) CK1A6 SMC

    クランプシリンダ (磁石なし) CK1A6

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    399,800税込439,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:7.37 x 2.29 x 7.37mm●長さ:7.37mm●奥行き:2.29mm●高さ:7.37mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-88
  • Rimp コンタクト CK1 6シリーズ 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    Rimp コンタクト CK1 6シリーズ 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の個別のオスコンタクト付きターンド 1.6 端子です。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 0.75 ~ 1.00 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
    仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:Rimp コンタクト●範囲:CK●コード番号:201-6386アズワン品番65-7768-28
  • CAT バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)

    CAT バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)

    東日興産(TN)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    メーカーCAT
  • コマツ バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)

    コマツ バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)

    東日興産(TN)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
    メーカーコマツ
  • 無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K061PEWマルチセット ノーリツ

    無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K061PEWマルチセット

    ノーリツ
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
    用途無線LAN対応、インターホン付、温浴スイッチ付(マイクロバブル浴は、別途循環アダプタMB2-1シリーズが必要です。)。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GT-C(P/V)□□72シリーズ、GRQ-C□□72シリーズ、GT-70シリーズ
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン シングルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン シングルカット

    HARDY
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    材質超硬形状円錐型カット名称シングルカット
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。トラスコ品番123-3944
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン ダブルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン ダブルカット

    HARDY
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    形状円錐型カット名称ダブルカット
  • ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO イスカル

    ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
    用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
  • 液晶保護フィルム dynabook G8 2026年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook G8 2026年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
  • 液晶保護フィルム dynabook G6/A 2026年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook G6/A 2026年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE SOL S1365/LA2 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE SOL S1365/LA2 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
  • 液晶保護フィルム FMV Note A A75-L2 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FMV Note A A75-L2 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
  • 液晶保護フィルム ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA) 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA) 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
  • 液晶保護フィルム ASUS Chromebook CM15 (CM1505) 2026年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS Chromebook CM15 (CM1505) 2026年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
  • ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN イスカル

    ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
    用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
  • ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム dynabook RA/ZA 2026年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook RA/ZA 2026年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。