カテゴリ
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(6)
- 切削工具(5)
- 事務用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- brother(ブラザー)(1)
- KANON(中村製作所)(3)
- LINKMAN(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- REX(レッキス工業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TBC(タブチ)(1)
- アールズギア(3)
- イスカル(5)
- エスコ(3)
- コクヨ(2)
- サクラクレパス(1)
- サンハヤト(1)
- セブンユニフォーム(2)
- ネグロス電工(1)
- マール社(1)
- 外山電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ck-19」の検索結果

エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)



ノータムクリアーカセットサイズ
サクラクレパス¥299税込¥3291個当日出荷非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。寸法(mm)100×145サイズカセット
Cカン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク


ネームカードケースIDEO H 革タテ
コクヨ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷ショップなどでの使用にも最適な本革製です。 豊富なバリエーション/色は4色、形状はタテ型とヨコ型をラインアップ。好みやIDカードのデザインに応じて選べます。仕様名刺・IDカード用・タテ型材質ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PETカードサイズ(mm)91×56


ネームカードケースIDEO H 革ヨコ
コクヨ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷ショップなどでの使用にも最適な本革製です。 豊富なバリエーション/色は4色、形状はタテ型とヨコ型をラインアップ。好みやIDカードのデザインに応じて選べます。仕様名刺・IDカード用・ヨコ型材質ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PETカードサイズ(mm)56×91
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]![19.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407022-130509-02.jpg)
19.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44
スモウカム ヘッド ICK-2M
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
172-194mmコンスタント.トルクククランプ
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。エスコ品番EA463CK-194材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)172~194ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16



女性用スカート CK1917
セブンユニフォーム¥9,898税込¥10,8881枚5日以内出荷次世代ジャケットに合わせるトリコット素材の女性用スカートです。”ナチュラルフィット”というテーマのもと色々な体型であっても、よりスマートにホスピタリティーを保ちながら、且つ動き易いというスタイルを作りあげることが出来ました。オリジナルで開発したトリコット生地は耐久性が高く経編みによるストレッチ、エレガントなハリコシ、さらに軽く通気もよいので着心地が今までのものとは全く違う快適さです。カッティングにも工夫あり、前後ダーツがヒップのゆとりを与え、脇ゴム入りですので履き心地がとても楽です。一部環境配慮された剤による吸水速乾機能あり、裏地も付いていますので滑りもよく動き易いです。一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。仕様脇ゴム入り・後ろファスナー開き・後ろベント・裏地付種別スカート混率(%)ポリエステル100[トリコット]機能吸水・速乾・ストレッチ性別女性用
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
P-touch Color ラベルライター VC-500W
brother(ブラザー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。質量(g)約660(ロールカセット除く)電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)解像度313dpi印刷速度最高8mm/秒ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50印刷方式感熱方式アズワン品番64-3784-63インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200適合場所浴室用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)120~200使用地区寒冷地用ホース長さ(mm)シャワーホース:1800RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)190
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが190mmの標準より少し長いタイプ。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/190
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
USBコネクタ(Aタイプ 基板実装型)
LINKMAN¥199税込¥2191個3日以内出荷基板と水平に取り付けられるUSB-Aメスコネクタです。適合サンハヤトの変換基板CK-19タイプA段数1段形態【コネクタ】ライトアングル ソケットRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
カプリコン MJTシリーズ MJT-65
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
ショックチューブ
R&G RACING PRODUCTS¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷100%CRネオプレンを結合し、防水加工したナイロン素材を用いた、Shocktubeはショックアブソーバを取り外す必要なく、 モノショックまたはツインショックサスペンションのほとんどのオートバイに装着することができます!。道路からの雨水、雲泥をガードし、継続的にリアショックアブソーバーとスプリングを保護いたします。サイズをご確認の上、ご選択ください。
ワイバン 08~ GSX1300R隼 Twin
アールズギア¥289,800~税込¥318,780~1個12日以内出荷主な適合車種GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。
ワイバン 08~ GSX1300R隼 Single
アールズギア¥239,800税込¥263,7801個12日以内出荷主な適合車種GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。
ソニック 08~ GSX1300R隼 Single
アールズギア¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷主な適合車種GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。

















![19.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407022-130509-02.jpg)