カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ck-201」の検索結果

ケーブルカッシャー(I型綱用200型)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
センターリング
ミラプロ¥785税込¥8641個当日出荷から24日以内出荷真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
差込ブッシュ並級CKタイプ
ケーエム精密¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付
ラクテム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
ハンドリベットセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハンドリベット(JTC3437)用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から12日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応