カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-36」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤト

    ユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み)

    サンハヤト(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
    付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕様Vカット済み3枚続き種類両面穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理基板寸法(縦×横)(mm)26×16
  • ねじなしTCコネクター(厚鋼用) 外山電気

    ねじなしTCコネクター(厚鋼用)

    外山電気
    889税込978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ケーブル工事用
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    52,980税込58,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井伸縮吊棒 ヒナカ(旧:日中製作所)

    天井伸縮吊棒

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    用途カーテンレール用部品天井伸縮吊り棒
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • ノータムクリアーカセットサイズ サクラクレパス

    ノータムクリアーカセットサイズ

    サクラクレパス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    寸法(mm)100×145サイズカセット
  • RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)

    RCK形メガネヘッド

    KANON(中村製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ターピーソフトメッシュ 萩原工業

    ターピーソフトメッシュ

    萩原工業(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
    用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし
  • FBS-50E用Cキュートベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用Cキュートベルト

    マイト工業株式会社
    6,398税込7,038
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    粒度36アズワン品番65-2355-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用Cキュートベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用Cキュートベルト

    マイト工業株式会社
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車種別サイドカメラキット データシステム

    車種別サイドカメラキット

    データシステム
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
    仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
  • スキスム レバーハンドル クローム 36CM型  丸座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル クローム 36CM型 丸座タイプ

    永大産業
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ハイドア/グランドハイト対応
    クローム
  • スキスム レバーハンドル クローム 36CMK型  角座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル クローム 36CMK型 角座タイプ

    永大産業
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ハイドア/グランドハイト対応
    クローム
  • コロミルプルーラ マルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ マルチフライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
    用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。材種1620
  • プロテクタ付き ケブラー バイク ストレッチ パンツ RIDEZ(ライズ)

    プロテクタ付き ケブラー バイク ストレッチ パンツ

    RIDEZ(ライズ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    プロテクター付き【ケブラーニット】ライディングパンツ
    用途RIDEZデニムでは、スーパー繊維ケブラーを採用。 世界初のスーパー繊維、ケブラー素材。 特徴として、耐熱性、耐摩擦性が非常に高く、引張強度は、同じ重さだと鉄の5倍の強度を誇ります。 熱や摩擦につよく破れにく、そして軽い。鉄にも匹敵する高いポテンシャルを持った、スーパー繊維です。主に過酷な環境下で極限の性能を求められる製品に使用されています。代表的なものが、軍事用ヘルメットや防弾チョッキです。人の命を守る製品だからこそケブラーは必要不可欠と言えます。2重構造にする事で、耐久性をさらに向上させ、デザイン面を崩す事無く、おしゃれな1枚に仕上げました。 このデニムはプロテクター付きです。膝のプロテクターは膝上から簡単に入れられ、位置の調整も可能です。 撥水加工で抜群の水弾きです。 12オンスのストレッチ生地は動きやすさと耐久性のバランスが取れた厚みです。動きやすさに加えて、立体裁断によりライディングポジションに合った形になっています。裾のファスナーは様々な形のブーツやスニーカーに合わせられます。 リベット類の使用は最小限に抑えることにより大切なバイクを傷つけることなく気にせず乗ることが出来ます。 ■Model No:RDB1002仕様Model No:RDB1002BLACK
  • CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ビニール・ブレード被覆フレキ 大和電業

    ビニール・ブレード被覆フレキ

    大和電業
    58,980税込64,878
    1箱(20m)
    7日以内出荷
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • アンプ接続コネクタ配線専用ケーブル  CK3Wシリーズ omron(オムロン)

    アンプ接続コネクタ配線専用ケーブル CK3Wシリーズ

    omron(オムロン)
    86,980税込95,678
    1個
    61日以内出荷
  • REPACK KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    REPACK KIT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中