カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Dell Technologies(5)
- CKD(3)
- ケープ(3)
- 象印チェンブロック(2)
- サンハヤト(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TEKNOS(1)
- データシステム(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- 阿部商会(1)
- グルマンディーズ(1)
- Phenomenex(1)
エコロジープロダクト
「ck-49」の検索結果

USB Type-C コネクタ変換基板
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換 USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換します。ブレッドボードやユニバーサル基板での試作・実験に便利です(USB Type-C 規格の信号を全て引き出しています)。CC/VCONN端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます(裏面のパッドを切り替えることで、プルアップ側の電源をVBUSから切り離すことが出来ます)。材質ガラスエポキシ(FR-4)本体寸法(mm)46.79(基板:34.29+コネクタ:12.5)×22.86×1.6t
ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ 50枚入
ケープ¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)翌々日出荷衛生的な使い捨てタイプで、手が抜けにくい内ポケット構造です。身体の下に手を差し込む際、フラップが折れ曲がり、スベリやすさが向上します。二つ折りパッケージで取り出しやすいです。用途背抜き、踵の圧抜き、傾き・ねじれの調整材質PE(ポリエチレン)寸法(幅W×長さL)(mm)180×580アズワン品番7-9880-01幅×長さ(mm)180×580
45×ミニマット (強弱切替) ネイビー「発熱素材」
TEKNOS(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%色ネイビー消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×90表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約1.1
車いす用クッション アルトネV2
ケープ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷現場のニーズに応える、車いすクッション材質上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)下面/PVCラミネート加工布(防水・すべり止め加工)サイズ(cm)幅39.5×奥行39.5×厚5.5
アルトネv2 専用カバー
ケープ¥5,498税込¥6,0481枚4日以内出荷アルトネv2の専用カバーです。材質上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮加工)、下面/PVCラミネート加工布(防水・すべり止め加工)アズワン品番69-4754-34
象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V
象印チェンブロック¥159,800税込¥175,7801台当日出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
Dell USB-C - 2.5Gbps Ethernetアダプター (SA224)
Dell Technologies¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷Dell USB-C 2.5Gbps Ethernet アダプター - SA224 USB-C対応PCに有線LAN端子を追加可能。軽量でケーブル1本で接続しいつでも頼れる、2.5Gbps対応の有線LANアダプター。 <製品特徴> ・USB-C経由で2.5Gbps超高速有線LAN接続。安定したネットワーク環境を提供。 ・ドライバー不要のプラグ&プレイ対応。手軽に高速有線LAN環境を構築。 ・小型軽量設計。オフィスや外出先など、場所を選ばず持ち運び使用可能。 ・1年間限定保証付き。色ブラックポート数1対応機種Latitude 3340 2in1、3340、3440、3540/Latitude 5455/Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5450、5550/Latitude 7350 2in1/Latitude 7350 2in1、7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 7340 2in1 7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 9330 2in1/Latitude 9440 2in1/Latitude 9450 2in1/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580/Dell Precision 3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 5860/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7690/Dell Precision 7875/Dell Precision 7890接続方法有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×29×14インターフェイスUSB-C(オス コネクター)LANポート(RJ45)(メス コネクター)プロトコルデータリンクプロトコル:イーサネット、ファースト イーサネット、ギガビット イーサネットデータ転送速度最大2.5 Gbps、ITインフラストラクチャの制限に従うデバイスタイプ外部イーサネット アダプターポートギガビット イーサネット変換タイプオス-メス
Dell USB-C - HDMI 2.1アダプター (SA124)
Dell Technologies¥4,298税込¥4,7281台翌日出荷色ブラック対応機種Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5350、5450、5550/Latitude 3340 2in1、3340/Latitude 7340 2in1、7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 9350/Latitude 9440、9450/XPS 9440/XPS 9640/XPS 9340/XPS 9345/Chromebook 3120 2in1、3120/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580、3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7875接続方法有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×26×10インターフェイスUSB-C(オス コネクター)HDMI 2.1(メス コネクター)デバイスタイプ外付ビデオ アダプターポートHDMI 2.1
Dell 130W USB-C GaNスリム アダプター
Dell Technologies¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
Dell アダプター - USB 3.0 - イーサネットPXE起動
Dell Technologies¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷USB 3.0 - イーサネット アダプターにより、既存のUSB入力を使用してコンピューターやデスクトップにイーサネット ポートを追加することができます。ポート数1接続有線インターフェース1000Base-T × 1 - RJ-45ポートGigabit Ethernet×1ケーブルタイプイーサネット 10Base-T, イーサネット 100Base-TX, イーサネット 1000Base-T変換タイプUSB 3.0 - イーサネットバス仕様SuperSpeed USB 3.0
車種別サイドカメラキット
データシステム¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
Dell 60W USB-C GaNウルトラ スリム ACアダプター
Dell Technologies¥7,398税込¥8,1381台8日以内出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ
CKD¥99,980税込¥109,9781台16日以内出荷から26日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)170最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ
CKD¥62,980税込¥69,2781台16日以内出荷から26日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ
CKD¥65,980税込¥72,5781台16日以内出荷から26日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥45,980~税込¥50,578~1個17日以内出荷・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
Zebron ZB-1XT SimDist GC Columns
Phenomenex¥129,800税込¥142,7801個21日以内出荷推奨用途 効率的で再現性のある分離を実現するGlassInfusionテクノロジーを備えた金属カラム 高温模擬蒸留用として人気のある相仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~450/450極性5(無極性)内径(mm)0.53USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1XT シムディスト